Vous avez recherché "projecteur detection 100w" (5 produits)


Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
Projecteur LED TheLeda B DUAL 100W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 100W noir Projecteur. IP65. 13900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 100W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 100W blanc Projecteur. IP65. 13900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED 100w noir evolutif avec modules en option
THEBEN
Projecteur LED 100W noir. IP65. 10300 lm. Couleur de la lumière 3000 K. Fixation + vis inox
LDV FL150 SensorLight ML 83/100W 840 12500/15000lm Sym100 IP66 Noir Multi Lumen
LEDVANCE
Classe I en fonte d'aluminium noir 100% recyclé avec détecteur crépusculaire. Robuste IK08 et performant (Sélecteur puissance, jusqu'à 150lm/W et 75 000h L80). Optique symétrique 100x100. Dimensions : 266x343x55mm. ENEC. Garantie 5 ans.
Suspension LED 100W IP65 - DIM 1-10V - 4000K
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Highbay 100W IP65 4000K équipée d'un driver dimmable 1-10V. Possibilité d'ajouter un réflecteur 90° en option. Possibilité d'ajouter un module de détection de mouvements. Pilotable par télécommande.