Vous avez recherché "projecteur detection 20w" (11 produits)


Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noirProjecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc Projecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Ledinaire Projecteur All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM 20W 2400lm Détect
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Floodlights All-in, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Fonction marche/arrêt par capteur, Symétrique, MDU1, IP65
Projecteur Détecteur LED 102-180 24w 2x 900 lm blanc
THEBEN
Projecteur LED 20W blanc, 2 X 900 lm, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction stand-bye.
Projecteur Détecteur LED 102-180 24w 2x 900 lm aluminium
THEBEN
Projecteur LED 20W aluminium, 2 X 900 lm, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction stand-bye.
Led floodlight QT 20W 4000K noir PIR
INTEGRATECH
Led floodlight QT 20W 4000K noir PIR, classe I, détect mouvement, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 20W, 2200lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22
Led floodlight QT 20W 3000K noir PIR
INTEGRATECH
Led floodlight QT 20W 3000K noir PIR, classe I, détect mouvement, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 20W, 2000lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 100lm/W, UGR:22
MAZDA projecteur LED BVP008 840 ON/OFF 20W 1900lm IP65 IK06 35000h L65 Détection
PHILIPS SIGNIFY
Projecteurs Mazda gen2, 20 W, 1900 lm, 4000 K, CRI80, Atténuation par capteur, Symétrique, MDU1, IP65
MAZDA projecteur LED BVP008 830 ON/OFF 20W 1800lm IP65 IK06 35000h L65 Détection
PHILIPS SIGNIFY
Projecteurs Mazda gen2, 20 W, 1800 lm, 3000 K, CRI80, Atténuation par capteur, Symétrique, MDU1, IP65