Vous avez recherché "projecteur detection 50w" (11 produits)


Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W noir Projecteur. IP65. 6900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W blanc Projecteur. IP65. 6900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intég. 50W 3000K + détecteur PIR
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 50W 3000K, flux sortant 5000 lumens (IRC < 80), durée de vie 35000h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 blanc 110° LED intég. 50W 3000K + détecteur PIR
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, blanc, symétrique, faisceau 110° LED intégré 50W 3250K, flux sortant 5500 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie
Ledinaire Projecteur All in BVP167 MultiCCT 830 840 865 SYM 50W 6000lm Détect
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Floodlights All-in, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Fonction marche/arrêt par capteur, Symétrique, MDU1, IP65
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intég. 50W 4000K + détecteur PIR
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 50W 4000K, flux sortant 5500 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 blanc 110° LED intég. 50W 4000K + détecteur PIR
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, blanc, symétrique, faisceau 110° LED intégré 50W 4000K, flux sortant 5500 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie
Led floodlight QT 50W 4000K noir PIR
INTEGRATECH
Led floodlight QT 50W 4000K noir PIR, classe I, détect mouvement, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5500lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22
Led floodlight QT 50W 3000K noir PIR
INTEGRATECH
Led floodlight QT 50W 3000K noir PIR, classe I, détect mouvement, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 50W, 5000lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 100lm/W, UGR:22
MAZDA projecteur LED BVP008 830 ON/OFF 50W 4500lm IP65 IK06 35000h L65 Détection
PHILIPS SIGNIFY
Projecteurs Mazda gen2, 50 W, 4500 lm, 3000 K, CRI80, Atténuation par capteur, Symétrique, MDU1, IP65
MAZDA projecteur LED BVP008 840 ON/OFF 50W 4750lm IP65 IK06 35000h L65 Détection
PHILIPS SIGNIFY
Projecteurs Mazda gen2, 50 W, 4750 lm, 4000 K, CRI80, Atténuation par capteur, Symétrique, MDU1, IP65