Vous avez recherché “projecteur led 20w blanc evolutif” “(42690 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc Projecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W blanc Projecteur. IP65. 4100 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W blanc Projecteur. IP65. 1450 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W blanc Projecteur. IP65. 6900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 100W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 100W blanc Projecteur. IP65. 13900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noirProjecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur TWISTER 4 LED 63W RGB+Blanc 4000K 7500lm 50000h avec télécommande
ARIC
Projecteur TWISTER 4 LED 63W 90° RGB + Blanc 4000K 7500lm 50000h, corps alu noir IP66 IK08 BS 500h, valve anti-condensation, pilotage/paramétrage/contrôle depuis la télécommande fournie
Projecteur TWISTER 4 TUYA LED 60W RGB + Blanc 4000K 7000lm 50000h corps alu noir
ARIC
Projecteur TWISTER 4 TUYA LED 60W 90° RGB + Blanc 4000K 7000lm 50000h, corps alu noir IP66 IK08 BS 500h, valve anti-condensation, pilotage/paramétrage/contrôle depuis le mobile (via l'application TUYA)
Projecteur LED - LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 20W 830/40
THORN
Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur - LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 20W 830/40 - 20W ¿ Vario 3000 ou 4000K ¿ Ra>80 ¿ IP65
Projecteur TWISTER 4 TUYA LED 38W RGB + Blanc 4000K 5000lm 50000h corps alu noir
ARIC
Projecteur TWISTER 4 TUYA LED 38W 90° RGB + Blanc 4000K 5000lm 50000h, corps alu noir IP66 IK08 BS 500h, valve anti-condensation, pilotage/paramétrage/contrôle depuis le mobile (via l'application TUYA)
Projecteur TWISTER 4 TUYA LED 23W RGB + Blanc 4000K 3000lm 50000h corps alu noir
ARIC
Projecteur TWISTER 4 TUYA LED 23W 90° RGB + Blanc 4000K 3000lm 50000h, corps alu noir IP66 IK08 BS 500h, valve anti-condensation, pilotage/paramétrage/contrôle depuis le mobile (via l'application TUYA)
Projecteur LS 150 LED Avec Détecteur 4000K Blanc EU
STEINEL
Projecteur à détection LS 150 LED S, pour l'éclairage ciblé d'espaces de plus grande taille entourant un bâtiment, détecteur infrarouge 240°, portée 12 m, 20,5 W/1760 lm, 4000 K, tête du projecteur alu robuste.
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK07 blanc 110° LED intégrée 5W 3000K
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK07, blanc, symétrique, faisceau 110° LED intégré 5W 3000K, flux sortant 725 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 500h
Projecteur XLED PRO 240 Avec Détecteur 3000K Blanc V2 EU
STEINEL
Projecteur XLED PRO 240 V2 Blanc avec Détecteur, panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W, détecteur infrarouge 240°, rayon de 12 m. Support mural d'angle optionel. Garantie 5 ans.
WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 30W 3000K 3000lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 3000K, flux total 3000 lm / flux 120° 2675 lm. Corps alu blanc, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation. Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F
WINK 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED 110° 30W 3000K 3000lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 3000K, flux total 3000 lm / flux 120° 2675 lm. Corps alu blanc, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Cl.Energ ErP2021 = F