Vous avez recherché "projecteur led 20w noir" (178 produits)


Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noirProjecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
ZODIAK 2 Proj. Ext. IP66 IK08 noir angle 100° 3-CCT 7-14-20W jusqu'à 2200lm
ARIC
Projecteur ZODIAK 2 IP66 IK08, LED MultiWatt 7-14-20W au choix, 100°, 3CCT 2200/3000/4000K jusqu'à 2200 lumens 35000h. Montage sur étrier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium noir, verre trempé (non feuilleté).
Encastrables au plafond LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrables au plafond Dako Fixed d=175mm LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF 100-240V IP66 Noir Aluminium
Encastrables au plafond LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF
LEDS C4
Encastrables au plafond Dako Adjustable d=200mm LED 20W 3000K CRI80 2004lm ON-OFF 100-240V IP66 Noir Aluminium
Projecteur et spot LED 20W 2700K CRI92 639lm PHASE CUT
LEDS C4
Projecteur et spot Prolix Double LED 20W 2700K CRI92 639lm PHASE CUT 220-240V IP20 Noir Aluminium
Luminaire encastré MERKUR LED M3, 20W, intensif, 3200lm, 4000K, vitre sécurit
NORKA
Luminaire encastré MERKUR LED m3, 3200lm, 20 Watts, 840/4000 Kelvins, vitre en verre trempé sécurit transparent, intensif
Luminaire encastré MERKUR LED M3, 20W, extensif, 3200lm, 4000K, vitre sécurit
NORKA
Luminaire encastré MERKUR LED m3, 3200lm, 20 Watts, 840/4000 Kelvins, vitre en verre trempé sécurit transparent, extensif
WINK 2 SOLAIRE - Proj. Ext. LED 20W 3000K avec batterie à énergie solaire
ARIC
Projecteur WINK 2 extérieur IP65 IK07 LED à énergie solaire (panneau solaire inclus) 20W 3000K 3200lm 35000h avec batterie remplaçable 12,8V 6AH
NUMINOS ZOOM M, spot rail 3 all., intérieur, noir, LED, 20W, zoom 15°- 60°
SLV
NUMINOS ZOOM M, spot pour rail 3 allumages, intérieur, noir/noir, LED, 20 W, 3000 K, zoom 15°- 60°, IRC 90, 750-1800 lm, variable TRIAC, variateur en fin de phase, UGR < 25, aluminium
NUMINOS ZOOM M, spot rail 3 all., intérieur, noir, LED, 20W, zoom 15°- 60°
SLV
NUMINOS ZOOM M, spot pour rail 3 allumages, intérieur, noir/noir, LED, 20 W, 4000 K, zoom 15°- 60°, IRC 90, 780-1900 lm, variable TRIAC, variateur en fin de phase, UGR < 25, aluminium
NUMINOS ZOOM M, spot rail 3 all., intérieur, noir, LED, 20W, zoom 15°- 60°
SLV
NUMINOS ZOOM M, spot pour rail 3 allumages, intérieur, noir/noir, LED, 20 W, 2700 K, zoom 15°- 60°, IRC 90, 680-1650 lm, variable TRIAC, variateur en fin de phase, UGR < 25, aluminium
MAZDA projecteur LED BVP008 840 ON/OFF 20W 1900lm IP65 IK06 35000h L65 Détection
PHILIPS SIGNIFY
Projecteurs Mazda gen2, 20 W, 1900 lm, 4000 K, CRI80, Atténuation par capteur, Symétrique, MDU1, IP65
MAZDA projecteur LED BVP008 830 ON/OFF 20W 1800lm IP65 IK06 35000h L65 Détection
PHILIPS SIGNIFY
Projecteurs Mazda gen2, 20 W, 1800 lm, 3000 K, CRI80, Atténuation par capteur, Symétrique, MDU1, IP65
NUMINOS ZOOM M, spot rail 3 all., intérieur, noir, LED, 20W, zoom 15°- 60°
SLV
NUMINOS ZOOM M, spot pour rail 3 allumages, intérieur, noir/noir, LED, 20 W, 2700 K, zoom 15°- 60°, IRC 90, 680-1650 lm, DALI, DALI, UGR < 25, aluminium
NUMINOS ZOOM M, spot rail 3 all., intérieur, noir, LED, 20W, zoom 15°- 60°
SLV
NUMINOS ZOOM M, spot pour rail 3 allumages, intérieur, noir/noir, LED, 20 W, 3000 K, zoom 15°- 60°, IRC 90, 750-1800 lm, DALI, DALI, UGR < 25, aluminium
NUMINOS ZOOM M, spot rail 3 all., intérieur, noir, LED, 20W, zoom 15°- 60°
SLV
NUMINOS ZOOM M, spot pour rail 3 allumages, intérieur, noir/noir, LED, 20 W, 4000 K, zoom 15°- 60°, IRC 90, 780-1900 lm, DALI, DALI, UGR < 25, aluminium
LDV FL COMP SYM100 20W/4000K 2000lm IP65 Noir Projecteur LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Projecteur LED Compact - Symétrique - Noir - 20W - 2000lm- 100° - 4000K - 50000h - Classe I - 124x122x29mm - Corps en Aluminium et diffuseur en verre (IP65/IK06) - solution précâblée (1m) - ULR 0% - Garantie 3 ans
LDV FL COMP SYM100 20W/6500K 2000lm IP65 Noir Projecteur LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Projecteur LED Compact - Symétrique - Noir - 20W - 2000lm- 100° - 6500K - 50000h - Classe I - 124x122x29mm - Corps en Aluminium et diffuseur en verre (IP65/IK06) - solution précâblée (1m) - ULR 0% - Garantie 3 ans
Led floodlight QT 20W 3000K noir
INTEGRATECH
Led floodlight QT 20W 3000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 20W, 2000lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 100lm/W, UGR:22
Led floodlight QT 20W 4000K noir
INTEGRATECH
Led floodlight QT 20W 4000K noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 20W, 2200lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22
Led floodlight QT 20W 4000K noir PIR
INTEGRATECH
Led floodlight QT 20W 4000K noir PIR, classe I, détect mouvement, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP65, faisceau >80°, 20W, 2200lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, GR1, 110lm/W, UGR:22
Plafonnier encastré - V2-R S 2000-840 SWI SP BK BK
ZUMTOBEL
Plafonnier encastré - V2-R S 2000-840 SWI SP BK BK - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ¿ 2000 lm ¿ 20W ¿ 13° ¿ 4000K ¿ Ra>80