Vous avez recherché "prolongateur poe" (4 produits)


Prolongateur PoE 2 ports Gigabit - 802.3at et 802.3af
DLINK
Prolongateur PoE 2 ports Gigabit - 802.3at et 802.3af - cascade de 4 produits, extension jusqu'à 500 m sans alimentation électrique additionnelle - Protection 4KV - Montage : Aimant, vis, Velcro
Le jeu de Powerbuses comprend une Powerbuse avec un embout de rallonge. Idéal po
KARCHER
L'embout de rallonge fournit dans le jeu de Powerbuses permet d'augmenter sensiblement la capacité de nettoyage de la buse à jet crayon. Le jet de vapeur gagne en efficacité et assure un nettoyage sans effort des endroits difficiles d'accès
Han B Hood Coupler LC 1 Lever PG 13.5
HARTING
Embase prolongatrice, Taille: 6 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Sortie verticale, 1x Pg 13,5, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris po