Vous avez recherché "ptz acusense" (18 produits)


DS-2SE4C425MWG-E/26 PTZ TandemVu 6MP/Colorvu 4MP zoom 25X Acusense IR 100 m
HIKVISION
Caméra Tandemvu. Canal panoramique 2x3MP 180 degrés en Colorvu avec FOV 96.1°. Canal PTZ 4MP, zoom 25×. AcuSense classe humains/véhicules. IR jusqu'à 100 m, lumière blanche 30 m. Alarme audio et lumière stroboscopique pour dissuasion.
DS-2SE7C432MWG-EB/26 PTZ TandemVu 6MP/4MP avec zoom 32X Acusense
HIKVISION
Caméra Tandemvu. Canal panoramique 6MP avec FOV 180°. Canal PTZ 4MP, zoom 32×. Classification humains/véhicules. IR 200m, lumière blanche 30 m. Alarme audio et lumière stroboscopique pour dissuasion. Liaison intelligente entre les 2 canaux.
DS-2DE3404W-DE Caméra 4MP Acusense zoom 4×, IP66 IK10
HIKVISION
Imagerie 4MP, détection humaine et véhiculaires, WDR 120 dB contre contre-jour. Pan/Tilt pour surveiller les zones d'intérêt, zoom optique 4×, installation facile, résistant à l'eau et à la poussière (IP66) et au vandalisme (IK10).
DS-2DE4425IWG1-E PTZ 4MP Acusense WDR 120 dB, zoom 25x, IR 100m, alarme.
HIKVISION
PTZ 4 MP avec HIK AI-ISP pour réduction du bruit, zoom optique 25× + 16× numérique, autofocus rapide auto-apprenant, détection IA humains/véhicules, capture jusqu'à 5 visages, IR 100 m, alarme stroboscopique et audio, double micro intégré.
DS-2DE3A404IWG-E/W Caméra 4MP Acusense zoom 4×, IR 50m, Wi-Fi, alarme
HIKVISION
Imagerie 4MP, détection humaine et véhiculaires, DarkFighter, WDR 120 dB contre contre-jour. Pan/Tilt pour surveiller les zones d'intérêt, zoom optique 4×, IR 50m. Wi-Fi, installation facile, alarme audio-visuelle intégrée.
DS-2SE7C432MW-AEB PTZ TandemVu 6MP/4MP avec zoom 32X Acusense
HIKVISION
Caméra Tandemvu. Canal panoramique 6MP avec FOV 180°. Canal PTZ 4MP, zoom 32×. Classification humains/véhicules. IR 200m, lumière blanche 30 m. Alarme audio et lumière stroboscopique pour dissuasion. Liaison intelligente entre les 2 canaux.
DS-2SE7C425MWG-EB/26 PTZ TandemVu 6MP/4MP avec zoom 25X Acusense
HIKVISION
Caméra Tandemvu. Canal panoramique 6MP avec FOV 180°. Canal PTZ 4MP, zoom 25×. Classification humains/véhicules. IR 200m, lumière blanche 30 m. Alarme audio et lumière stroboscopique pour dissuasion. Liaison intelligente entre les 2 canaux.
DS-2SE4C425MWG-E PTZ TandemVu 4MP Colorvu/4MP avec zoom 25X Acusense IR 100 m
HIKVISION
Caméra Tandemvu. Canal panoramique 4MP en Colorvu avec FOV 96.1°. Canal PTZ 4MP, zoom 25×. AcuSense classe humains/véhicules. IR jusqu'à 100 m, lumière blanche 30 m. Alarme audio et lumière stroboscopique pour dissuasion.
DS-2DE4225IWG1-E PTZ 2MP Acusense WDR 120 dB, zoom 25x, IR 100m, alarme.
HIKVISION
PTZ 2 MP avec HIK AI-ISP pour réduction du bruit, zoom optique 25× + 16× numérique, autofocus rapide auto-apprenant, détection IA humains/véhicules, capture jusqu'à 5 visages, IR 100 m, alarme stroboscopique et audio, double micro intégré.
DS-2DE7A425IWG1-E PTZ 8MP Acusense WDR 120 dB, zoom 32x
HIKVISION
Caméra PTZ 4 MP avec HIK AI-ISP, capteur 1/2.5' CMOS, zoom optique 32× + 16× numérique, IR 200 m, double micro intégré, détection IA humains/véhicules, alarme audio-visuelle, liaison audio réseau, compatible AcuSeek/AcuSearch.
DS-2DE4215IWG1-E PTZ 2MP Acusense WDR 120 dB, zoom 15x, IR 100m, alarme.
HIKVISION
PTZ 2 MP avec HIK AI-ISP pour réduction du bruit, zoom optique 15× + 16× numérique, autofocus rapide auto-apprenant, détection IA humains/véhicules, capture jusqu'à 5 visages, IR 100 m, alarme stroboscopique et audio, double micro intégré.
DS-2DE4415IWG1-E PTZ 2MP Acusense WDR 120 dB, zoom 15x, IR 100m, alarme.
HIKVISION
PTZ 4 MP avec HIK AI-ISP pour réduction du bruit, zoom optique 15× + 16× numérique, autofocus rapide auto-apprenant, détection IA humains/véhicules, capture jusqu'à 5 visages, IR 100 m, alarme stroboscopique et audio, double micro intégré.
DS-2DE7A412MCG-EB PTZ 4MP 12X 7 pouces
HIKVISION
Caméra 4 MP avec technologie ColorVu pour faible luminosité, zoom optique 12× et numérique 16×, vision nocturne IR 150 m et lumière blanche 100 m, alarme audio-visuelle (lumière/son), AcuSense capture jusqu'à 5 visages simultanément.
DS-2DE5425IWG1-E PTZ 2MP Acusense WDR 120 dB, zoom 25x
HIKVISION
Caméra PTZ 4 MP avec HIK AI-ISP pour réduction du bruit, autofocus rapide auto-apprenant, zoom optique 25× + 16× numérique, IR 150 m, détection IA humains/véhicules, WDR/HLC/BLC/3D DNR/defog, liaison audio réseau, compatible AcuSeek/AcuSear
DS-2DE7A225IWG1-E PTZ 2MP Acusense WDR 120 dB, zoom 32x
HIKVISION
Caméra PTZ 2 MP avec HIK AI-ISP, capteur 1/2.5' CMOS, zoom optique 32× + 16× numérique, IR 200 m, double micro intégré, détection IA humains/véhicules, alarme audio-visuelle, liaison audio réseau, compatible AcuSeek/AcuSearch.
DS-2DE5425WG1-E PTZ 2MP Acusense WDR 120 dB, zoom 25x
HIKVISION
Caméra PTZ 4 MP avec HIK AI-ISP pour réduction du bruit, zoom optique 25× + 16× numérique, autofocus rapide auto-apprenant, WDR/HLC/BLC/3D DNR/defog, alimentation 36 VDC/24 VAC/PoE, protection IP66/IK10, compatible AcuSeek/AcuSearch et liai
DS-2DE7A825IWG1-E PTZ 8MP Acusense WDR 120 dB, zoom 25x
HIKVISION
Caméra PTZ 8 MP avec HIK AI-ISP, capteur 1/1.8' CMOS, zoom optique 25× + 16× numérique, IR 200 m, double micro intégré, détection IA humains/véhicules, alarme audio-visuelle, liaison audio réseau, compatible AcuSeek/AcuSearch.
DS-2DE5225W-AE PTZ 2MP, DarkFighter, zoom 25× Acusense WDR, IP66, IK10.
HIKVISION
Imagerie 2 MP, DarkFighter,Acusense, zoom optique 25×, WDR, HLC, BLC, DNR 3D, désembuage, exposition et mise au point régionales, 24 VAC et PoE, compression H.265+/H.265, résistant à l'eau et à la poussière (IP66) et au vandalisme (IK10).