Vous avez recherché "purificateur eau" (85 produits)


AQA PURA, Filtre eau de boisson sous évier avec cartouche
BWT
Installation sous l'évier, compatible avec tous les robinets du marché. Filtre l'eau froide, élimine le chlore, les pesticides et les mauvais goûts et odeurs de l'eau.
Cartouche de rechange pour filtre BWT AQA PURA
BWT
Cartouche filtrante à charbon actif avec couvercle de protection, longue durée 1 an (10 000 litres).
UVC Fluorescent compact E27 240V 15W Germicide TUV HNS Clair 48x182mm
BAILEY
BAI UVC Fluorescent compact E27 240V 15W Germicide TUV HNS Clair 48x182mm Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)
UVC Tube fluorescent T8 G13 15W Germicide TUV HNS Clair 26x437mm
BAILEY
BAI UVC Tube fluorescent T8 G13 15W Germicide TUV HNS Clair 26x437mm Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)
UVC Tube fluorescent T8 G13 30W Germicide TUV HNS Clair 26x895mm
BAILEY
BAI UVC Tube fluorescent T8 G13 30W Germicide TUV HNS Clair 26x895mm Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)
UVC Tube fluorescent T5 G5 8W Germicide TUV HNS Clair 16x300mm
BAILEY
BAI UVC Tube fluorescent T5 G5 8W Germicide TUV HNS Clair 16x300mm Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)
Filtre Ultraviolet - Uv - Germi-Ultra 500  (50-60Hz.)
JETLY
Station UV GERMI-ULTRA 500. Filtre DUPLEX BX 3/4' avec cartouche FA10 BX 25µ + réacteur UV 11W. Alimentation 230V. Raccordement F 3/4'. Débit conseillé 0,8m³/h. Pression conseillé 4 bar. Désinfection sans produit chimique.
Système de filtration Germi UVPLUS W95 Connect
JETLY
Système de filtration Germi UVPLUS W95 CONNECT 95W connecté, chambre inox 316L. Alim.230V. Raccord 1'1/4 F/M. Débit 5,5 m³/h à 40 mJ/cm². Pression max 6 bar. Lampe 9000 h avec alarme fin de vie. Désinfection bactérienne eau claire.
Filtre Ultraviolet - Uv - Germi-UV 2000 Light  (50Hz.)
JETLY
Filtre GERMI-UV 2000 LIGHT équipé d'une lampe UV 25 W pour désinfection bactérienne de l'eau. Alimentation 230 V - 50/60 Hz. Raccordement femelle 1'. Débit moyen 2,3 m³/h. Appareil certifié ACS pour usage eau potable.Fixation murale inclue.
Filtre Ultraviolet - Uv - Germi-Ultra 1000  (50Hz.)
JETLY
Station UV GERMI-ULTRA 1000. Filtre DUPLEX BX 3/4' avec cartouche FA20 BX 25µ + réacteur UV 25W. Alimentation 230V. Raccordement F 3/4'. Débit conseillé 2,3m³/h. Pression conseillé 4 bar. Désinfection efficace sans ajout chimique.
Germi Ad 120-Acs - Dispositif de traitement U.V Pour Lieux Publics
JETLY
Réacteur UV GERMI AD120 ACS certifié ACS-UV pour collectivités. Débit 3,7 à 10,9 m³/h. Inox 316L, DN80, 8 bar. Lampe 120 W, capteur UV, coffret avec compteur horaire. Traitement anti-bactérien pour eau potable, forage ou puits.
Germi Ad-200-Acs - Dispositif de traitement U.V Pour Lieux Publics
JETLY
Réacteur UV GERMI AD200 ACS certifié ACS-UV pour collectivités. Débit 5,1 à 20,4 m³/h. Inox 316L, DN100, 8 bar. Lampe 200 W, capteur UV, armoire électrique avec compteur horaire. Idéal potabilisation eau réseau, forage ou puits.
Filtre Ultraviolet - Uv - Germi Ap-60 - Acs
JETLY
Réacteur UV GERMI AP 60 ACS certifié ACS-UV pour traitement microbiologique de l'eau en collectivités. Débit 0,8 à 3,1 m³/h. Inox 316L, 1¿, 8 bar. Lampe 60 W, coffret déporté, capteur UV et compteur horaire, 230 V.
Germineuse Power 95W - Dispositif de traitement U.V Pour eau de mer
JETLY
Réacteur UV GERMINEUSE 95W pour désinfection eaux usées et eau de mer. Débit 3 à 6 m³/h. Corps PEHD, DN40, 8 bar. Lampe 95 W, coffret IP68 avec alarme défaut. Idéal réutilisation eaux traitées et environnements agressifs.
Germineuse 60W - Dispositif de traitement U.V Pour eau de mer
JETLY
Réacteur UV GERMINEUSE 60W pour désinfection eaux usées et eau de mer. Débit 0,5 à 3 m³/h. Corps PEHD, DN25, 8 bar. Lampe 60 W, coffret IP68 avec alarme défaut. Idéal réutilisation eaux traitées et environnements agressifs.
Système de filtration Germi UVPLUS W60 Connect
JETLY
Système de filtration Germi UVPLUS W60 CONNECT - 60W connecté, chambre inox 316L. Alim.230V. Raccord 1' F/M. Débit 3,7 m³/h à 40 mJ/cm². Pression max 6 bar. Lampe 9000 h avec alarme fin de vie. Désinfection bactérienne eau claire.
Station UVFILTER+ W48 (50-60Hz.) - 3/4' Femelle
JETLY
Station UVFILTER+ W48 avec double filtration 10' 25µ + charbon et réacteur UV 48W. Alimentation 230V. Raccordement F 3/4'. Débit conseillé 2,3m³/h. Pression max 4 bar. Désinfection UV sans ajout chimique. Support mural galva.
BWT LAGOON - Osmoseur domestique à flux direct avec reminéralisation
BWT
BWT LAGOON - Osmoseur à flux direct avec reminéralisation. Il élimine PFAS, pesticides, nitrates, métaux lourds et produit une eau douce, saine et agréable à boire.
Pack de 2 Cartouches PEARLWATER de filtration et minéralisation pour KITCHEN SET
BWT
Cartouche PEARLWATER dédiée au KITCHEN SET, assurant la filtration et la reminéralisation de l'eau de boisson. Améliore le goût de l'eau au robinet grâce au système MIXXO, sans travaux ni modification de l'installation. PACK de 2