Vous avez recherché "rail s7-1500" (33 produits)


S7-1500, profilé support 160 mm (6,3')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 160mm (env. 6,3 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
S7-1500, profilé support  482,6 mm (19')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 482,6 mm (env. 19 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
S7-1500, profilé support 245 mm (9,6')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 245mm (env. 9,6 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
S7-1500, profilé support  830m (32,7')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 830 mm (env. 32,7 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
S7-1500, profilé support 530 mm (20,9')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 530mm (env. 20,9 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
S7-1500, profilé support  2.000mm (78,7)
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 2000mm (env. 78,7 pouces) sans vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais pour autodénudage, vis de mise à la terre
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HS TX RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HS TX rail basé sur 6ES7531-7NF10-0AB0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module d'entrées analogiques résolution 16 bits, précision 0,3%, 8 voies dans des groupes de 8, tension de
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC TX RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC TX rail basé sur 6ES7531-7KF00-0AB0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module d'entrées analogiques résolution 16 bits, précision 0,3%, 8 voies dans des groupes de 8, 4 voie
SIPLUS S7-1500 AQ 4xU/I ST TX RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 AQ 4xU/I ST TX rail basé sur 6ES7532-5HD00-0AB0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module de sortie analogique résolution 16 bits, précision 0,3%. 4 voies dans des groupes de 4, diagnostic,
SIPLUS S7-1500 DQ 8x230VAC ST 5A T1 RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 DQ 8x230V AC ST 5A T1 rail basé sur 6ES7522-5HF00-0AB0 avec Conformal Coating, -25..+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), module de sorties TOR, 8 voies dans des groupes de 1, 5A par groupe, diagnostic, valeur de remplace
SIPLUS S7-1500 F-DQ 8x24VDC 2A T1 RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 F-DQ 8x24VDC 2A T1 rail basé sur 6ES7526-2BF00-0AB0 avec Conformal Coating, -30..+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), module de sortie TOR de sécurité, largeur de montage 35mm, jusqu'à PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508
SIPLUS S7-1500 F-DI 16x24VDC T1 RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 F-DI 16x24VDC HF T1 rail basé sur 6ES7526-1BH00-0AB0 avec Conformal Coating, -30..+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), module d'entrées TOR de sécurité, largeur de montage 35mm, jusqu'à PL E (ISO13849-1)/ SIL 3 (IEC 6150
SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN TX RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN TX rail basé sur 6ES7511-1AK02-0AB0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), radiateur, pas de PS utilisable, module unité centrale sans écran avec 150 Ko de mémoire de travail pour
SIPLUS S7-1500 DI 16x110VDC HF TX RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 DI 16x110VDC HF TX rail basé sur 6ES7521-7EH00-0AB0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module d'entrées TOR, 16 voies dans des groupes de 1, Retard d'entrée 0,05 ... 20 ms type d'entrée 3 (
SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC HF TX RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 DI 16x24VDC HF TX rail basé sur 6ES7521-1BH00-0AB0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module d'entrées TOR, 16 voies par groupes de 16 , retard d'entrée 0,05 ... 20 ms, type d'entrée 3 (IEC
SIPLUS S7-1500 DQ 16x110VDC ST TX RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 DQ 16x110VDC ST TX rail basé sur 6ES7522-5EH00-0AB0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module de sorties TOR, 0.5A, 16 voies dans des groupes pour 1 0,5A par groupe, valeur de remplacement,
SIPLUS S7-1500 DQ 16x24VDC HF TX RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 DQ 16x24VDC HF TX rail basé sur 6ES7522-1BH01-0AB0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), module de sorties TOR, 16 voies par groupes de 8 , 4A par groupe , diagnostic des différentes voies, va
SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN ST TX RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN ST TX rail basé sur 6ES7155-5AA01-0AB0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), périphérique PROFINET IO module d'interface pour module électronique ET 200MP, jusqu'à 12 modules E/S s
SIPLUS ET 200MP IM 155-5 PN HF T1 RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS ET 200MP IM155-5 PN HF T1 rail basé sur 6ES7155-5AA00-0AC0 avec Conformal Coating, -40..+60°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), périphérique PROFINET IO module d'interface pour module électronique ET 200MP, jusqu'à 12 modules E/S s
SIPLUS S7-1500 TM TIMER DIDQ 16x24V RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 TM Timer DIDQ 16x24V rail basé sur 6ES7552-1AA00-0AB0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, OT4 avec ST1/2 (+85°C pour 10min), entrées et sorties TOR déclenchées par temporisation max. 8 entrées TOR, 16DQ dont max. 16 avec horo
SIPLUS S7-1500 act. backpl. 4 slot RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 act. backplane 4 slot rail based on: 6ES7590-0BD00-0AA0 with conformal coating, -40..+70 °C . active backplane bus 4 slots for inserting S7-1500 I/O modules for hot swapping for use in the ET 200MP with IM 155-5 PN HF (from F
SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 RAIL basé sur 6ES7541-1AB01-0AB0 avec Conformal Coating, OT4 : -40...+70°C ST1/2 : 85 °C pour 10 min RS422/485 HF module de communication pour connexion sérielle RS-422 et RS-485, Freeport, 3964(R), USS, Modb
SIPLUS S7-1500 CM PTP RS232 HF RAIL
SIEMENS SAS
SIPLUS S7-1500 CM PTP RS232 HF RAIL basé sur 6ES7541-1AD01-0AB0 avec Conformal Coating, OT4 : -40...+70°C ST1/2 : 85 °C pour 10 min module de communication HF pour connexion sérielle RS-232, Freeport, 3964(R), USS, maître Modbus RTU, esclav
SIMATIC S7-1500 Bus interne actif/4 empl
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500 / ET 200MP bus interne actif 4 emplacements pour enfichage de modules de périphérie S7-1500 pour remplacement à chaud pour utilisation dans l'ET 200MP avec IM 155-5 PN HF (à partir du firmware V4.4.1) , rail de montage S7-15