Vous avez recherché "reservoir 100l" (37 produits)


Réservoir à vessie 100L Vert. Ce-10Bars (Va)
JETLY
Réservoir à vessie interchangeable MAXIVAREM vertical, vessie butyle qualité alimentaire ACS. Prégonflé 2 bar. Peu d'entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 100 litres, pression maxi 10 bar, raccordement 1' M.
Réservoir à vessie 100L HoRéservoir à vessie Ce-10Bars (Va)
JETLY
Réservoir à vessie interchangeable MAXIVAREM horizontal, vessie butyle qualité alimentaire ACS. Prégonflé 2 bar. Peu d'entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 100 litres, pression maxi 10 bar, raccordement 1' M.
C2B 100L 8,6 Bar - Réservoir à diaphragme - Fibre de verre
JETLY
Réservoir à diaphragme C2 LITE vertical en fibre de verre, technologie CAD-2 à double diaphragme butyle qualité alimentaire. Enveloppe composite anticorrosion, prégonflé 1,4 bar. Capacité 100 L, pression maxi 8,6 bar, raccordement 1' M.
Réservoir à vessie 100L. V-Ki  Ce-10Bars (Va)
JETLY
Réservoir à vessie interchangeable MAXIVAREM VKI vertical, vessie butyle qualité alimentaire ACS. Prégonflé 2 bar. Peu d'entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 100 litres, pression maxi 10 bar, raccordement 1' M inox.
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM 100L. V. 10 Bar
JETLY
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM, double enveloppe avec diaphragme butyle et raccord inox. Prégonflage 2 bar. Sans entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 100 L, pression maxi 10 bar, raccord 1' M, version verticale.
Réservoir à vessie de 100L 10Bar vertical - Inox
JETLY
Réservoir à vessie VAREM vertical inox 100 L, CE 8 bar, raccord 1'. Cuve inox AISI 304, vessie interchangeable butyle alimentaire ACS. Prégonflage 2 bar. Grande réserve pour stabilité pression et protection pompe.
Réservoir à vessie 100L Vert. Ce-16Bars (Va)
JETLY
Réservoir à vessie interchangeable MAXIVAREM vertical, vessie butyle qualité alimentaire ACS. Prégonflé 2 bar. Peu d'entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 100 litres, pression maxi 16 bar, raccordement 1' M.
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM 100L. Hor. 10 Bar
JETLY
Réservoir à diaphragme AQUAVAREM, double enveloppe avec diaphragme butyle et raccord inox. Prégonflage 2 bar. Sans entretien et convient pour toutes les eaux. Capacité 100 L, pression maxi 10 bar, raccord 1' M, version horizontale.
Réservoir à vessie GT-U+ 100L PN10 G1'
GRUNDFOS
Le GT-U+ est un réservoir sous pression en acier avec une vessie interchangeable en caoutchouc butyle non toxique, enveloppée d'azote comprimé, avec un manomètre intégré, conçu pour être utilisé avec les eaux chargées et l'eau potable.
Bride Inox Pour réservoirs à vessie Varem 16 À 100L.
JETLY
Contre-bride inférieure inox D=150 mm pour réservoir à vessie VAREM de 19 à 100 litres. Compatible réservoirs pression maxi 10 bars uniquement. Pièce de maintien robuste pour remplacement ou maintenance. Sortie 1'.
Kit Inox pour réservoir à vessie Varem P/R.100L (2001-N.M.)
JETLY
Kit bride inférieure inox pour réservoir VAREM 100 litres (contre-bride Galva D= 155mm). Comprend contre-bride + pièce de fixation inox 304. Compatible réservoirs maxi 10 bars uniquement. Solution complète pour remplacement ou maintenance.
Réservoir à vessie GT-U+ 100L PN16 G1'
GRUNDFOS
Le GT-U+ est un réservoir sous pression en acier avec une vessie interchangeable en caoutchouc butyle non toxique, enveloppée d'azote comprimé, avec un manomètre intégré, conçu pour être utilisé avec les eaux chargées et l'eau potable.
Réservoir à vessie GT-U+ 100L PN10 G2'
GRUNDFOS
Le GT-U+ est un réservoir sous pression en acier avec une vessie interchangeable en caoutchouc butyle non toxique, enveloppée d'azote comprimé, avec un manomètre intégré, conçu pour être utilisé avec les eaux chargées et l'eau potable.
RESV-SUR-100L-16B-VT-V-G1¿ (4223308)-Réservoir à vessie.
WILO FRANCE
RESV-SUR-100L-16B-VT-V-G1¿. (4223308)-Le réservoir maintient une pression constante dans le réseau d'eau et évite le démarrage des pompes en cas de faible débit.
RESV-SUR-100L-10B-VT-V-G1' (4223290)-Réservoir à vessie.
WILO FRANCE
RESV-SUR-100L-10B-VT-V-G1'. (4223290)-Le réservoir maintient une pression constante dans le réseau d'eau et évite le démarrage des pompes en cas de faible débit.
Réservoir à vessie GT-U+ 100L PN16 G2'
GRUNDFOS
Le GT-U+ est un réservoir sous pression en acier avec une vessie interchangeable en caoutchouc butyle non toxique, enveloppée d'azote comprimé, avec un manomètre intégré, conçu pour être utilisé avec les eaux chargées et l'eau potable.
RESV-SUR-100L-25B-VT-V-G1¿ (4223321)-Réservoir à vessie.
WILO FRANCE
RESV-SUR-100L-25B-VT-V-G1¿. (4223321)-Le réservoir maintient une pression constante dans le réseau d'eau et évite le démarrage des pompes en cas de faible débit.
RESV-EXP-100L-6B-VT-M-G3/4 (4237998)-Réservoir à membrane.
WILO FRANCE
RESV-EXP-100L-6B-VT-M-G3/4 (4237998)-Maintien sous pression de circuits soumis à variations de températures par compensation de la dilatation d'eau.
RESV-SUR-100L-10B-HZ-V-G1'-EPDM (4237656)-Réservoir à vessie.
WILO FRANCE
RESV-SUR-100L-10B-HZ-V-G1'-EPDM. (4237656)-Le réservoir maintient une pression constante dans le réseau d'eau et évite le démarrage des pompes en cas de faible débit.