Vous avez recherché "resi9 xe - disjoncteur modulaire - 1p+n - 20a - courbe c - embrochable" (3 produits)


Acti9 iDDm40T disjoncteur différentiel 18mm 1PN Cb C 16A 6000A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC Sponsorisé
Acti9 iDDm40T, Ce disjoncteur différentiel 16A courbe C 30mA Type AC de largeur 18mm est utilisable en départ ou tete de groupe. Utilisable sur réseaux 230Vac et conforme à la NF EN 61009-2-1 avec un pouvoir de coupure 6000A.
Acti9 iDDm40T disjoncteur différentiel 18mm 1PN Cb C 16A 6000A 30mA type A-SI
SCHNEIDER ELECTRIC Sponsorisé
Acti9 iDDm40T, Ce disjoncteur différentiel 16A courbe C 30mA Type A-SI de largeur 18mm est utilisable en départ ou tete de groupe. Utilisable sur réseaux 230Vac et conforme à la NF EN 61009-2-1 avec un pouvoir de coupure 6000A.
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 20 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Resi9 XE - combiné disj+contacteur - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE CT - Combiné contacteur heures creuses 2F 20A + disjoncteur embrochable 1P+N 20A 230V courbe C 3000A - Tension circuit de commande : 230VCA 50Hz - commande manuelle et à distance - NF - Larg. : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Reconditionné - Resi9 XE - Disj. modulaire - 1P+N - 20A -courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Réemploi - Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 20 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1