Vous avez recherché "robinet urinoir electronique sensao" (12 produits)


Sensao 8400N Robinet d'urinoir sans contact applique, en ligne, pile
PRESTO
Robinet d'urinoir sans contact Sensao 8400N. Déclenchement électronique sans contact. Temporsation 6 sec. Débit 8l/min (avec régulateur de débit) ou 20l/min. Alimentation pile 6V. Raccordement en ligne M G1/2''.
Sensao 8400N Robinet d'urinoir sans contact applique, équerre, pile
PRESTO
Robinet d'urinoir sans contact Sensao 8400N. Déclenchement électronique sans contact. Temporsation 6 sec. Débit 8l/min (avec régulateur de débit) ou 20l/min. Alimentation pile 6V. Raccordement équerre M G1/2''.
Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8100 N, sans bouton, face inox
PRESTO
Le robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8100N sur secteur, permet l'écoulement de l'eau par une détection de la personne devant la cellule. Débit : 8l/min (avec régulateur de débit) ou 20l/min. Alim: mâle G1/2''.
Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8300 N, sans bouton, face inox
PRESTO
Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8300N sur pile, permet l'écoulement d'eau par une détection de la personne devant la cellule. Débit : 8l/min (avec régulateur de débit) ou 20l/min. Alim: mâle G1/2''. Face inox.
Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8600 N, avec bouton, face inox
PRESTO
Le Sensao 8600N est un robinet d'urinoir encastré à déclenchement mécanique avec bouton et électronique, à alimentation secteur. Débit: 8l/min (av. régulateur de débit) ou 20l/min. Alim: mâle G1/2'' Face inox brossé.
Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8500 N, avec bouton, face inox
PRESTO
Le Sensao 8500N est un robinet d'urinoir encastré à déclenchement mécanique avec bouton et électronique, à alimentation pile. Débit: 8l/min (av. régulateur de débit) ou 20l/min. Alim: mâle G1/2'' Face inox brossé 304L
Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8300 N, sans bouton, face noire
PRESTO
Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8300N sur pile, permet l'écoulement d'eau par détection de la personne devant la cellule. Débit: 8l/min (avec régulateur de débit) ou 20l/min. Alim: mâle G1/2''. Face noire .
Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8100 N, sans bouton, face noire
PRESTO
Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8100N sur secteur, permet l'écoulement d'eau par détection de la personne devant la cellule. Débit: 8l/min (av. régulateur de débit) ou 20l/min. Alim: mâle G1/2''. Face noire
Bâti-support nu pour robinet d'urinoir électronique Sensao 8000 N
PRESTO
Le bâti-support autoportant nu pour robinet d'urinoir électronique est compatible avec les réfs 55444, 55482, 55442, 55480, 55438, 55440. Adapté raccordement : G1/2'' 15x21. Livré seul.
Tube pour robinet d'urinoir siphonique Sensao 8400 N
PRESTO
Tube d'adaptation pour les robinets d'urinoirs électroniques SENSAO 8400N pour urinoir siphonique. Il est pour une alimentation apparente et permet le raccordement en eau des urinoirs à action siphonique. Tubulure en finition nickel-chrome.
Cellule Lynx pour robinet d'urinoir électronique (C0001-004)
PRESTO
Sachet cellule Lynx programmée C0001-004 pour robinet d'urinoir électronique
Cellule Lynx pour robinet d'urinoir électronique avec bouton (C0001-005)
PRESTO
Sachet cellule Lynx programmée C0001-005 pour robinet d'urinoir électronique avec override (bouton)