Vous avez recherché "siege douche presto" (9 produits)


Siège de douche avec pieds blancs, antibactérien et sans dosseret
PRESTO
Ce siège de douche au design universel est adapté aux PMR. En polypropylène antibactérien, il assure une évacuation de l'eau pour éviter les risques de glissade. Avec pieds rétractables, il se plie en cas de non-utilisation.
Siège de douche en ABS blanc relevable avec béquille
PRESTO
Le siège de douche permet à l'utilisateur de faire sa toilette en position assise et assure un plus grand confort. Relevable, il permet un gain d'espace en cas de non-utilisation. Siège en ABS blanc, dimensions 440 x 395 mm. Entrée de gamme
Siège de douche en aluminium gainé nylon, accrochable sur barre d 32 ou 34 mm
PRESTO
Ce siège de douche offre une utilisation aisée de l'espace douche pour les PMR. Accrochable sur des barres de diamètre 32 ou 34 mm, il permet un gain de place en cas de non-utilisation. Modèle à lattes pour une évacuation de l'eau.
Siege de douche mural blanc, relevable, antibactérien et sans dosseret
PRESTO
Ce siège de douche au design universel est adapté aux PMR. En polypropylène antibactérien, il assure une évacuation de l'eau pour éviter les risques de glissade. Sans pied, il se plie en cas de non-utilisation offrant un gain de place.
Siège de douche blanc relevable à lattes
PRESTO
Le siège de douche relevable permet à l'utilisateur de faire sa toilette en position assise et assure un plus grand confort. Relevable, il permet un gain d'espace en cas de non-utilisation.
Kit platine Prestotem 2 sensor mitigeur thermostatique secteur
PRESTO
Kit Platine pour panneau de douche Prestotem 2 sensor mitigeur thermostatique secteur avec tête fixe
Barre d'angle 750x750 mm 4 points de fixeation d32  mm inox brossé - douche
PRESTO
Cette barre d'angle facilite le maintien, et le relèvement des personnes à mobilité réduite lors de l'utilisation des équipements de douche. Barre en inox brossé de diamètre 32mm. 4 points de fixation. 750 x 750 mm. Compatible siège douche
Dosseret
PRESTO
Dosseret seul compatible avec les sièges de douche PMR PRESTO 60815 et 60480. En polypropylène antibactérien traité dans la masse. Offre un confort supplémentaire aux patients lors de la douche.
Barre d'angle d=34- aluminium gainé ABS antibactérien blanc 750 x 750 mm
PRESTO
La barre d'angle permet à l'utilisateur un support horizontal lors de sa toilette. En aluminium gainé ABS antibactérien. Longueur 750 x 750 mm, 4 points d'attache. Diamètre 34 mm. Compatible avec siège de douche accrochable réf. 60420