Vous avez recherché "sonde de niveau inox" (31 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Correge RE000022 Sonde Pt100 D=6mm L=500mm,sortie par tête + bornier + raccord 1/2 gaz cylindriqu
CORREGE
Pt100 classe A 3 fils protecteur inox 304L D=6mm L=500mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -20°C / +250°C
Correge RE000028 Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE D=6mm L=500mm, tête + bornier + raccord 1/2 GCY
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A 3 fils protecteur inox 316L D=6mm L=500mm, sortie par tête à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -80°C / +500°
Sonde niveau hydrostatique pour mesures de liquides jusqu'à 16 mCE
JUMO FRANCE
Sonde de niveau pour pression relative 0-6 bar. Sortie 4-20 mA 2 fils. Matériau en acier inox. Câble blindé de 50 m. Alimentation DC 10-30 V. Applications dans le contrôle de niveaux et processus industriels. Raccord vers le bas fermé.
Sonde niveau hydrostatique pour mesures de liquides jusqu'à 16 mCE
JUMO FRANCE
Sonde de niveau, pression relative 0-2.5 bar. Sortie 4-20 mA sur 2 fils. Raccord process fermé en acier inox. Câble blindé PE-LD, longueur 25 m. Alimentation DC 10-30 V. Applications industrielles pour mesure de niveau.
Sonde niveau hydrostatique pour mesures de liquides jusqu'à 16 mCE
JUMO FRANCE
Sonde de niveau avec plage de 0 à 4 bar. Sortie 4-20 mA. Alimentation DC 10-30 V. Matériau du raccord en acier inox. Câble blindé de 50 m. Applications pour la mesure de pression dans divers processus industriels.
Sonde niveau hydrostatique pour mesures de liquides jusqu'à 16 mCE
JUMO FRANCE
Sonde de niveau avec plage de mesure 0 à 0,6 bar, sortie 4-20 mA 2 fils. Alimentation DC 10-30 V. Câble blindé PE-LD noir de 10 m. Matériau en acier inox. Raccord de process vers le bas fermé. Applications industrielles.
Sonde de niveau hydrostatique pour monitoring de liquides
JUMO FRANCE
Sonde de niveau pour pression relative 0 à 0,6 bar. Sortie 4-20 mA sur 2 fils. Alimentation DC 10-30 V. Raccord acier inox, câble blindé PE-LD de 10 m. Homologation pour eau potable, joint EPDM. Applications industrielles.
Sonde de niveau résistive -Type: 359004/20-641-6-2-4000-24-108-85/389
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive, utilisation -20 à +110°C. Diamètre 6 mm, 2 tiges de 4000 mm en acier inox 1.4404 (316L). Raccord fileté 1 1/2'G. Boîtier en matière synthétique, tête BUZ bleue 72 mm. Applications industrielles.
Sonde de niveau résistive - Type: 359004/20-641-6-3-4000-24-108-85/389
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive, utilisation -20..+110°C. Diamètre de 6 mm, 3 tiges de 4000 mm en acier inox 1.4404 316L. Raccord fileté 1 1/2'G, tête de connexion BUZ bleue 72 mm. Applications en procédés techniques.
Sonde de niveau résistive - Type: 359004/20-641-6-2-3000-24-108-85/389
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive, température d'utilisation -20 à +110°C. Diamètre 6 mm, longueur des tiges 3000 mm, acier inox 316L (1.4404). Raccord fileté 1 1/2'G. Applications en processus industriels et contrôles de niveaux.
Sonde de niveau résistive - Type: 359004/10-641-6-2-1000-24-108-24/364
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive, temp. utilisation -20..+110°C. Diamètre 6 mm, 2 tiges de 1000 mm en acier inox 1.4404. Raccord fileté 1 1/2'G. Applications : contrôle de niveau dans les process industriels. Norme : Typenblatt 35.9004.
Sonde de niveau résistive - Type: 359004/10-641-6-2-2000-24-108-24/364
JUMO FRANCE
Sonde à résistance de niveau, diamètre 6 mm, 2 tiges de 2000 mm. Température d'utilisation : -20 à +110°C. Matériau : CrNi 1.4404. Raccord fileté 1 1/2'G. Tête de raccordement en inox 304L (316L sur demande). Applications industrielles.
Sonde de niveau résistive Type: 359004/20-641-6-3-500-24-108-85/389
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive, 3 tiges de 500 mm, diamètre 6 mm. Température d'utilisation : -20 à +110 °C. Matériau tige en acier inox 316L, raccord fileté 1 1/2'G. Applications en process industriels. Forme de connexion : BUZ, 72 mm.
Sonde de niveau résistive - Type: 359004/20-641-6-3-500-24-108-85/364
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive, diamètre 6 mm, 3 tiges de 500 mm. Température d'utilisation -20 à +110°C. Matériaux: acier inox 1.4404 316L et matière synthétique. Raccord fileté 1 1/2'G. Norme Typenblatt 35.9004. Applications industrielles.
Sonde de niveau résistive - Type: 359004/10-641-6-2-4000-24-108-24/364
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive en inox 1.4404 (316L). Température d'utilisation -20 à +110°C. Diamètre 6 mm, longueur des tiges 4000 mm. Raccord fileté 1 1/2'G. Conformité aux standards de process. Applications industrielles.
Sonde de niveau résistive - Type: 359004/20-641-6-3-1000-24-108-85/389
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive, diam. 6 mm. Temp. d'utilisation: -20 à +110°C. Tiges de 1000 mm en acier inox 1.4404. Raccord fileté 1 1/2'G. Tête de connexion, forme BUZ, bleu, D= 72 mm. Applications dans l'industrie et la mesure de niveaux.
Sonde de niveau résistive Type: 359004/10-641-6-1-500-24-104-24/364
JUMO FRANCE
Sonde à résistance de niveau monotige, diamètre 6 mm, longueur 500 mm. Temp. d'utilisation de -20 à +110°C. Matériau CrNi 1.4404, raccord fileté 1/2'G. Tête de raccordement CNI-3 inox 304L. Applications dans l'industrie.
Sonde de niveau résistive - Type: 359004/20-641-6-3-4000-24-108-85/364
JUMO FRANCE
Sonde de niveau résistive, utilisation -20 à +110°C. Diamètre 6 mm, 3 tiges de 4000 mm en inox 1.4404 (316L). Raccord fileté 1 1/2'G. Corps en matière synthétique. Applications industrielles de mesure de niveau. Norme Typenblatt 35.9004.
Jumo 00557854 Sonde de niveau hydrostatique pour mesure de liquides en continu
JUMO FRANCE
Sonde de niveau pour pression relative 0-0,25 bar. Sortie 4-20 mA, entrée 2 fils. Raccord G 1/4 femelle en acier inox. Alimentation DC 10-30V. Longueur de câble 5 m. Précision ±0,3% de fin d'étendue. Applications industrielles.
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE D=6mm L=200mm, tête+bornier+ raccord 1/2 GCY
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A 3 fils protecteur inox 316L D=6mm L=200mm, sortie par tête à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -80°C / +500°
Sonde Pt100 D=6mm L=200mm, sortie par tête+bornier + raccord 1/2 gaz cylindrique
CORREGE
Pt100 classe A 3 fils protecteur inox 304L D=6mm L=200mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -20°C / +250°C
Sonde Pt100 D=6mm L=1000mm, sortie par tête+bornier + raccord 1/2 gaz cylindriqu
CORREGE
Pt100 classe A 3 fils protecteur inox 304L D=6mm L=1000mm, sortie par tête de raccordement à levier équipée d'un bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -20°C / +250°C
Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE D=6mm L=1000mm, tête + bornier + raccord 1/2 GCY
CORREGE
Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A 3 fils protecteur inox 316L D=6mm L=1000mm, sortie par tête à levier avec bornier 3 plots. Raccord 1/2 GCY soudé au niveau de la tête pour raccordement process. Température d'utilisation -80°C / +500°C
Sonde de niveau hydrostatique pour mesure de liquides en continu
JUMO FRANCE
Sonde de niveau 0-0,6 bar, sortie 4-20 mA 2 fils. Raccord G 1/4 femelle en acier inox. Câble de 10 m, alimentation DC 10-30V. Précision de dérive de linéarité 0,3%. Applications industrielles et surveillances de pression.