Vous avez recherché "sonde pt100 exterieur" (10 produits)


Sonde température extérieure Pt100
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde à résistance pour mesurer la température en intérieur et extérieur
JUMO FRANCE
Sonde à résistance pour ambiances extérieures. Plage de mesure -40 à +80°C, avec capteur Pt100 en 2 fils. Indice IP65, sortie 4-20mA possible. Montage 3 ou 4 fils également compatible. Classe de tolérance B.
Sonde à résistance pour mesurer la température en intérieur et extérieur
JUMO FRANCE
Sonde à résistance d'ambiance et d'extérieur. Plage d'utilisation -30 à +90°C. Embout rétreint D=3,6 mm, longueur utile 29 mm. Indice de protection IP65. Élément de mesure: 1x Pt100 en montage 2 fils. Classe de tolérance B.
Sonde de température PT100 pour gestionnaire énergétique HTG411H et HTG411L
HAGER
Sonde de température de type PT100 permettant au gestionnaire d'énergie de type HTG411H et HTG411L de récupérer la température intérieure ou extérieure du bâtiment. Longueur de câble de 3 mètres.
Sonde à résistance pour mesurer la température en intérieur et extérieur
JUMO FRANCE
Sonde à résistance d'ambiance avec Pt100 en montage 2 fils. Plage de mesure de 0 à 50°C, classe B. Indice de protection IP20, applications HVAC. Montage possible avec 2, 3 ou 4 fils selon besoin.
Sonde à résistance pour mesurer la température en intérieur et extérieur
JUMO FRANCE
Sonde à résistance d'ambiance, indice de protection IP65. Plage d'utilisation : -30 à +90°C. Capteur Pt100 en montage 2 fils, classe de tolérance B. Montage alternatif 3 ou 4 fils possible sans convertisseur.
Sonde à résistance pour mesurer la température en intérieur et extérieur
JUMO FRANCE
Sonde à résistance d'extérieur IP65. Plage de mesure -50 à +90°C. Élément Pt100 en montage 2 fils, classe de tolérance B. Montage 3 ou 4 fils possible. Applications en ambiances industrielles extérieures.
Sonde à résistance pour mesurer la température en intérieur et extérieur
JUMO FRANCE
Sonde à résistance d'extérieur avec indice de protection IP65. Plage d'utilisation de -50 à +90°C. Éléments de mesure : 1x Pt100 en montage 2 fils. Classe de tolérance B. Montage possible en 3 ou 4 fils. Utilisation professionnelle en envir
Sonde à résistance pour mesurer la température en intérieur et extérieur
JUMO FRANCE
Sonde de température de -40 à +80°C. Pt100 en montage 2 fils. IP65. Sortie 4-20 mA avec convertisseur. Gaine d=5,4mm, embout rétreint d=3,6mm, longueur utile 29mm. Convient pour utilisation en extérieur.