Vous avez recherché "suspension decorative sur rail" (57 produits)


Zip adaptateur rail pour suspension blanc classe I IP20 (max 4,6 kg)
SG LIGHTING
Zip 230V accessoire : adaptateur blanc pour ajouter une suspension sur rail 1 allumage classe I IP20 poids du luminaire maxi 46 kg
Réflecteur 17° pour gammes Tube et Aneto
SG LIGHTING
Réflecteur permettant d'obtenir un angle de 17 degrès pour toute les gammes Tube -Tube Eco (suspension ou sur rail) et Aneto (sur rail)
Réflecteur 50° pour gammes Tube et Aneto
SG LIGHTING
Réflecteur permettant d'obtenir un angle de 50 degrès pour toute les gammes Tube -Tube Eco (suspension ou sur rail) et Aneto (sur rail)
Zip adaptateur rail pour suspension noir classe I IP20 (max 4,6 kg)
SG LIGHTING
Zip 230V accessoire : adaptateur noir pour ajouter une suspension sur rail 1 allumage classe I IP20 poids du luminaire maxi 46 kg
Etrier de suspension aluminium pour OMNITRACK H
DISANO
Intérieur rail Etrier de suspension couleur aluminium coulisse sur rail Omnitrack poids 0,16 Kg
Stan Led Projecteur Sur Carril Or Satiné GU10 50/60Hz 8W IP20 classe I 100V-240V
FARO BARCELONA
Suspension avec un structure en Aluminium couleur Or satiné diam.60mm GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 105mm longueur: 60mmprofondeur: 60mm
Neso top 2700K 40° blanc casambi
FARO BARCELONA
Suspension sur rail de la gamme Neso. Il peut être ajouté aux rails grâce au système magnétique. idéale pour mettre en valeur les vitrines, dans les restaurants et les hôtels, mais également dans les salles d'exposition ou les musées. Le s
Neso top 3000K 40° noir casambi
FARO BARCELONA
Suspension sur rail de la gamme Neso. Il peut être ajouté aux rails grâce au système magnétique. idéale pour mettre en valeur les vitrines, dans les restaurants et les hôtels, mais également dans les salles d'exposition ou les musées. Le s
Neso top 3000K 20° blanc casambi
FARO BARCELONA
Suspension sur rail de la gamme Neso. Il peut être ajouté aux rails grâce au système magnétique. idéale pour mettre en valeur les vitrines, dans les restaurants et les hôtels, mais également dans les salles d'exposition ou les musées. Le s
Neso top 2700K 20° noir casambi
FARO BARCELONA
Suspension sur rail de la gamme Neso. Il peut être ajouté aux rails grâce au système magnétique. idéale pour mettre en valeur les vitrines, dans les restaurants et les hôtels, mais également dans les salles d'exposition ou les musées. Le s
Neso top 2700K 20° blanc casambi
FARO BARCELONA
Suspension sur rail de la gamme Neso. Il peut être ajouté aux rails grâce au système magnétique. idéale pour mettre en valeur les vitrines, dans les restaurants et les hôtels, mais également dans les salles d'exposition ou les musées. Le s
Neso top 3000K 20° noir casambi
FARO BARCELONA
Suspension sur rail de la gamme Neso. Il peut être ajouté aux rails grâce au système magnétique. idéale pour mettre en valeur les vitrines, dans les restaurants et les hôtels, mais également dans les salles d'exposition ou les musées. Le s
Neso top 3000K 40° blanc casambi
FARO BARCELONA
Suspension sur rail de la gamme Neso. Il peut être ajouté aux rails grâce au système magnétique. idéale pour mettre en valeur les vitrines, dans les restaurants et les hôtels, mais également dans les salles d'exposition ou les musées. Le s
Neso top 2700K 40° noir casambi
FARO BARCELONA
Suspension sur rail de la gamme Neso. Il peut être ajouté aux rails grâce au système magnétique. idéale pour mettre en valeur les vitrines, dans les restaurants et les hôtels, mais également dans les salles d'exposition ou les musées. Le s
Zip adaptateur rail pour suspension acier brossé classe I IP20 (max 4,6 kg)
SG LIGHTING
Zip 230V accessoire : adaptateur acier brossé pour ajouter une suspension sur rail 1 alumage classe I IP20 poids du luminaire maxi 46 kg
Réflecteur 32° pour gammes Tube et Aneto
SG LIGHTING
Réflecteur permettant d'obtenir un angle de 32 degrès pour toute les gammes Tube -Tube Eco (suspension ou sur rail) et Aneto (sur rail)
Pièce de suspension TRAS-HA par chaîne sur rail TRAS
RIDI
Pièce de suspension par chaîne, avec écrou réglable, accessoire mécanique pour montage suspendu avec rail porteur TRAS, vendu à l'unité
COMO 023 - Suspension E27 60W, noir/cuivré, lpe non incl., pour Rail 3 allumages
ARIC
Suspension E27 60W max, D=335mm, acier noir, intérieur cuivré, lampe non fournie, précâblée avec adaptateur 023 pour montage sur Rail 3 allumages
COMO 023 - Suspension E27 60W, blanc, lpe non incl., pour Rail 3 allumages
ARIC
Suspension E27 60W max, D=335mm, acier blanc, lampe non fournie, précâblée avec adaptateur 023 pour montage sur Rail 3 allumages
COMO 023 - Suspension E27 60W, blanc, lpe non incl., pour Rail 1 allumage
ARIC
Suspension E27 60W max, D=335mm, acier blanc, lampe non fournie, précâblée avec adaptateur 029 pour montage sur Rail 1 allumage
Rail - LINK adaptateur suspension -  Plastique - Blanc
NORDLUX
Luminaire sur rail LINK adaptateur suspension - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 230 - - 115W Max. - 2 ans garantie
Spot/Projecteur sur rail B.Veo G2 3000K 3760 lm IP20 on/off noir
TRILUX
Spot / Projecteur - B.Veo Track - Réflecteur - noir - rond - ET - 26W - 3710lm - Faisceau Large (FL) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 143lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Spot/Projecteur sur rail B.Veo G2 4000K 3895 lm IP20 on/off noir
TRILUX
Spot / Projecteur - B.Veo Track - Réflecteur - noir - rond - ET - 26W - 3840lm - Faisceau Large (FL) - IK00 - 2 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 148lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie