Vous avez recherché “takao m1 taille 7” “(11562 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


LED PL Glass (Verre) GX24q 4P TC-TEL 13W (42W) 4000K 1850lm 230V 360°
BAILEY
BAI Lampe LED PL Verre GX24q 4-pins TC-TEL 13W (42W) 4000K Dépolie 1850lm 230V-240V 360° 49x165mm (taille aussi compacte que les anciennes fluocompactes) Temp. -20°C +45°C - Alternative aux lampes fluocompactes PLT Dulux T/E
LED PL Glass (Verre) GX24q 4P TC-TEL 13W (42W) 3000K 1750lm 230V 360°
BAILEY
BAI Lampe LED PL Verre GX24q 4-pins TC-TEL 13W (42W) 3000K Dépolie 1750lm 230V-240V 360° 49x165mm (taille aussi compacte que les anciennes fluocompactes) Temp. -20°C +45°C - Alternative aux lampes fluocompactes PLT Dulux T/E
LED PL Glass (Verre) G24d 2P TC-D 6W (18W) 4000K 870lm Ferro ou 230V AC 360°
BAILEY
BAI Lampe LED PL Verre G24d 2-pins TC-D 6W (18W) 4000K Dépolie 870lm 230V-240V 360° 34x143mm (taille aussi compacte que les anciennes fluocompactes) Temp. -20°C +45°C - Alternative aux lampes fluocompactes PLC Dulux D
LED PL Glass (Verre) G24q 4P TC-DEL 6W (18W) 4000K 870lm 230V-240V 360°
BAILEY
BAI Lampe LED PL Verre G24q 4-pins TC-DEL 6W (18W) 4000K Dépolie 870lm 230V-240V 360° 34x143mm (taille aussi compacte que les anciennes fluocompactes) Temp. -20°C +45°C - Alternative aux lampes fluocompactes PLC Dulux D
LED PL Glass (Verre) G24d 2P TC-D 4.5W (10W) 4000K 630lm Ferro ou 230V AC 360°
BAILEY
BAI Lampe LED PL Verre G24d 2-pins TC-D 4.5W (10W) 4000K Dépolie 630lm 230V-240V 360° 34x109mm (taille aussi compacte que les anciennes fluocompactes) Temp. -20°C +45°C - Alternative aux lampes fluocompactes PLC Dulux D
Coffret de clés à cliquet 7 tailles 8/10/11/12/13/17/19 mm
BIZLINE
Coffret de clés à cliquet 7 tailles 8/10/11/12/13/17/19 mm en acier chrome vanadium, avec finition polie.
Jeu de clés à pipe débouchées 12 pans 6 tailles 6/7/8/10/13/17 mm
BIZLINE
Jeu de clés à pipe débouchées 12 pans 6 tailles 6/7/8/10/13/17 mm en acier chrome vanadium, avec finition polie.
Conduit CAPRILOK Standard - taille 7 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Standard - taille 7 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 6,3 mm - D= exter. 10,0 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 7 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 7 - polyamide 6 noir - D= inter. 6,5 mm - D= exter. 10,0 mm - plage de température -40°C à -120°C
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 7
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 7 - D= inter. 9,5 mm - D= exter. 12,5 - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
Conduit CAPRIFLEX acier zingué - taille 7 - D= inter 9,5 mm - D= exter 12,5 mm
EATON CAPRI
Conduit CAPRIFLEX acier zingué - Taille 7 - D= inter. 9,5 mm - D= exter. 12,5 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C
Groupe extérieur Daikin série 7 Altherma 3 R MT taille 12 monophasée réversible
DAIKIN
Groupe extérieur série 7 Daikin Altherma 3 R MT taille 12 monophasée en version réversible .PAC haute température en liaison frigorifique au R32. Dispose d'une température de sortie d'eau jusqu' à 65°C. Efficacité énergétique de 140%
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Groupe extérieur série 7 Daikin Altherma 3 R MT taille 08 monophasée réversible
DAIKIN
Groupe extérieur série 7 Daikin Altherma 3 R MT taille 08 monophasée en version réversible. PAC haute température en liaison frigorifique au R32. Dispose d'une température de sortie d'eau jusqu' à 65°C. Efficacité énergétique de 140%
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Groupe extérieur série 7 Daikin Altherma 3 R MT taille 10 monophasée réversible
DAIKIN
Groupe extérieur série 7 Daikin Altherma 3 R MT taille 10 monophasée en version réversible .PAC haute température en liaison frigorifique au R32. Dispose d'une température de sortie d'eau jusqu' à 65°C. Efficacité énergétique de 140%
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Groupe extérieur Daikin série 7 Altherma 3 R MT taille 12 triphasée réversible
DAIKIN
Groupe extérieur série 7 Daikin Altherma 3 R MT taille 12 triphasée en version réversible .PAC haute température en liaison frigorifique au R32. Dispose d'une température de sortie d'eau jusqu' à 65°C. Efficacité énergétique de 140%
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Groupe extérieur série 7 Daikin Altherma 3 R MT taille 08 triphasée réversible
DAIKIN
Groupe extérieur série 7 Daikin Altherma 3 R MT taille 08 triphasée en version réversible .PAC haute température en liaison frigorifique au R32. Dispose d'une température de sortie d'eau jusqu' à 65°C. Efficacité énergétique de 140%
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Groupe extérieur série 7 Daikin Altherma 3 R MT taille 10 triphasée réversible
DAIKIN
Groupe extérieur série 7 Daikin Altherma 3 R MT taille 10 triphasée en version réversible .PAC haute température en liaison frigorifique au R32. Dispose d'une température de sortie d'eau jusqu' à 65°C. Efficacité énergétique de 140%
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Disjoncteur moteur Sirius taille S00 3P 1A 0,7…1A 690V AC-3 0,25kW 400V classe 10 IP20
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Dclencheur de surcharge temps dpendant 0,7...1 A Dclencheur de court-circuit 13 A Borne vis pouvoir de coupure standard
dmarreurs progressifs sirius, taille s00 17,6 a, 7,5 kw/400 v, 40 c 200-480 v
SIEMENS SAS
Dmarreurs progressifs SIRIUS, taille S00 17,6 A, 7,5 kW/400 V, 40 C 200-480 V CA, 24 V CA/CC bornes vis
Unité Intérieure Murale CLIVIA+ Taille 9 - 2,7/3kW - R32 - BLANCHE
GREE
Unité Intérieure de Climatisation Murale Gamme CLIVIA+ - Taille 9 - Puissance Froid 2,7kW / Chaud 3kW - Réfrigérant R32 - Couleur blanche - Débit d'Air 390 ~ 610m3/h - Pression Acoustique 22~38dB(A)
relais de surcharge 7,0...10 a thermique pour protection des moteurs taille s00,
SIEMENS SAS
Relais de surcharge 7,0...10 A thermique pour protection des moteurs taille S00, Class 10 Montage sur contacteur circuit principal : visser circuit auxiliaire : visser Rarmement automatique/manuel