Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur chaleur douce - Ténérife horizontal blanc 750W - Corps de chauffe réactif, programmation libre personnalisable, détection de fenêtre ouverte et fermée
Le 1° radiateur chaleur douce, de qualité professionnelle, au prix du rayonnant
Garantie 2 ans
Installation rapide grâce au support en H
Corps de chauff e réactif
Chaleur douce immédiate.
Idéal pour les rythmes
de vie irréguliers
Des économies d'énergie grâce à la programmation et son détecteur de fenêtre ouverte
En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch
Existe en format horizontal et vertical
Tenerife
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre d'ordres (fil pilote)
Détection d'ouverture de fenêtre
Indicateur de consommation
Gestion via application
Classe de protection (IP)
Auto-apprentissage
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
Matériau du corps de chauffe
Affichage numérique
Programmable
Régulation de puissance
Mode hors-gel
Capacité de chauffage
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose