Vous avez recherché "theben pira encastré" (4 produits)


Détecteur mouvement PIRA encastré 230V plafond 360° 1 contact
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 5 sec-15 min.
Détecteur mouvements PIR 230V diamètre 50 mm encastré plafond 360° 1 c sensNORM
THEBEN
Détecteur de mouvement diamètre 50 mm blanc 360°. IP 21. Contact 10 A. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 6 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 5 sec-15 min. sensNORM
Détecteur mouvement PIR 230V encastré 360° 1c couloir blanc
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc, fixation encastrée plafond. Zone de détection rectangulaire 25 X 3 mètres à 2.5 m de haut, spéciale couloir. 1 contact lumière (max 200W LED). Tension 230V. sensNORM
Détecteur mouvement PIRA encastré plafond 230V 360° blanc 2 contacts
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. 1 contact renforcé 10 A éclairage + 1 contact CVC. Montage encastré plafond. Détection Diam 8 m à 2.5 m de haut. Temp lum 5 sec-15 min. CVC 10 sec -120 min.