Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - blanc (RAL 9003) - D= int. 21.4 ext. 25mm - 750N - PVC - GT3321 - NF - non propagateur de flamme - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot
Mureva Tube - conduit rigide tulipé noir RAL9005 - D= int. 20mm ext. 25mm - GT4554 - NF - faibles fumées retardateur flamme sans halogène - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 57 pour un lot
Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 25mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle sable RAL1015 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme
Attache fixe-tubes multi-diamètre avec insert-poussoir pour tube IRL 16-20 mm, pouvant être installé à la main sur béton ou brique avec diamètre de perçage 6 mm. Rapide à installer en intérieur et extérieur. Sans halogène.
Mureva Fix - Clips à tubes sans halogène pour conduits d= 25mm - noir (RAL 9005) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur - PC/ABS - Fixation avec vis - non propagateur de flamme - sans halogène
Lyre à clipsage pour conduits rigides IRL3321 diamètre 25mm - sable RAL1015 - disponible en 3 couleurs (gris, blanc et sable) et en diamètre 16mm à 63mm
Attache fixe-tubes multi-diamètre avec insert-poussoir pour tube IRL 20-25 mm, pouvant être installé à la main sur béton ou brique avec diamètre de perçage 6 mm. Rapide à installer en intérieur et extérieur. Sans halogène.
Attache fixe-tubes multi-diamètre avec insert-poussoir pour tube IRL 25-32 mm, pouvant être installé à la main sur béton ou brique avec diamètre de perçage 6 mm. Rapide à installer en intérieur et extérieur. Sans halogène.
Lyre grise pour conduit IRL D=25mm avec fixation des conduits par simple clipsage - fixation par vis, par patte à visser ou cheville à visser, par collage ou sur rail en C - associables entre elles quel que soit le diamètre du conduit
Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 25mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle gris RAL7035 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme
Mureva Tube - conduit rigide non tulipé noir RAL9005 - D= int. 20.2 ext. 25mm - GT4554 - NF - faibles fumées retardateur flamme sans halogène - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot