Vous avez recherché "tube multicouche 63" (18 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
TERRENDIS SIMPLE COOL Canalisation PE100 préisolée + câble 10W 140/63X5,8 PN16
ELYDAN
TERRENDIS SIMPLE COOL Canalisation PE100 hyper flexible préisolée avec cordon antigel 10W - 140/63X5,8 - Tube PE100 PN16 - Mousse isolante en polyéthylène réticulé micro cellulaire - Gaine noire en PEHD à double paroi
Virax 211464 Coupe-tube plastique 63 mm
VIRAX
Coupe-tube utilisé pour la coupe rapide des tubes en PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD, tubes multicouche. Crémaillère de démultiplication de l'effort. Loquet de verrouillage.
Cintr hydr manuel 40-50-63mm multicouche
VIRAX
Pour tubes gaz série moyenne et série forte. Cintreuse hydraulique manuelle pour chantiers ou pour la préfabrication. Circuit simple effet avec un rappel du piston par ressort. Livrées dans un coffre bois avec les formes et les accessoires.
Raccord Geberit Mepla /Mapress, eau non potable, d=63mm, d1=54mm
GEBERIT
Raccord Geberit Mepla sur Geberit Mapress avec tube d'emboîtement, eau non potable: 1.4401, d=63mm, d1=54mm
Raccord FlowFit sur Mapress tube d'emboîtement acier inox: d=63mm d1=54mm
GEBERIT
Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tube d'emboîtement, acier inoxydable: X5CrNiMo17-12-2, d=63mm, d1=54mm
Calibreur à cliquet 40x3,5-50x4-63x4,5mm
VIRAX
Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur pour le sertissage des tubes multicouche de grande diamètre. Facilité d'utilisation et rapidité grâce à un cliquet intégré. 3 diamètres par outil : 40x3,5 - 50x4 - 63x4,5 mm (poignée rouge)
Calibreur à cliquet 40x4-50x4,5-63x6mm
VIRAX
Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur pour le sertissage des tubes multicouche de grande diamètre. Facilité d'utilisation et rapidité grâce à un cliquet intégré. 3 diamètres par outil : 40x3,5 - 50x4 - 63x4,5 mm (poignée rouge)