Vous avez recherché "ventilateur mural 400" (33 produits)


Ventilateur de sol 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de sol 3 vitesses. Diamètre d'hélice 400 mm. Tête inclinable et oscillante, hauteur réglable. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur socle. Vitesse d'air : 2,3 m/s. Débit d'air 3700 m3/h. Niveau sonore 63 dB(A)
Ventilateur de table 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 3 vitesses. Diamètre d'hélice 400 mm. Tête inclinable et oscillante. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur embase. Vitesse d'air : 2,3 m/s. Débit d'air 3700 m3/h. Niveau sonore 63 dB(A)
Ventilateur de mur 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur mur 3 vitesses, D400mm. Tête inclinable et oscillante. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur socle. Vitesse d'air : 2,3m/s. Débit d'air 3700m3/h. Niveau sonore 63dB(A). Cde cordelette, temporisation réglable jusqu'à 180min
Nassau Ventilateur De Plafond Marron Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 20classe I 220V-2
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Marron foncé Contreplaqué diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 400mm longueur: 1280mm profondeur:1280mm
Nassau Ventilateur De Plafond Blanc Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 20classe I 220V-24
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat Contreplaqué diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 400mm longueur: 1280mm profondeur:1280mm
Accessoire tige d'extention 400mm D=21 nickel satiné pour Lantau DC
FARO BARCELONA
Cette tige d'extention a une longueur de 400mm, un diamètre de D=21o et est conçu comme un accessoire pour le ventilateur de plafond Lantau DC.
Accessoire tige d'extention 400mm D=21 marron pour Morea
FARO BARCELONA
Cette tige d'extention couleur marron a une longueur de 400mm, un diamètre de D=21 et est conçu comme un accessoire pour le ventilateur de plafond Morea.
Accessoire tige d'extention 400mm D=21 blanc pour Gotland
FARO BARCELONA
Cette tige d'extention a une longueur de 400mm, un diamètre de D=21o et est conçu comme un accessoire pour le ventilateur de plafond Gotland.
Télécommande Ventilateur Programmer 60Hz IP classe II
FARO BARCELONA
Accessoire avec une structure en Acier couleur Blanc mat diam.21mm IP classe I hauteur: 400mm longueur: 21mm profondeur: 21mm
Accessoire tige d'extention 400mm D=21 noir pour Winche
FARO BARCELONA
Cette tige d'extention de couleur noir a une longueur de 400mm, un diamètre de D=21 et est conçu comme un accessoire pour le ventilateur de plafond WINCHE
Accessoire tija 400mm D=26 blanc pour Amelia
FARO BARCELONA
Tige d'extension d'une longueur de 400mm, un diamètre de D=26 et est conçu comme un accessoire pour le ventilateur de plafond Amelia.
Accessoire tige d'extention 400mm D=21 nickel satiné pour Lantau DC led
FARO BARCELONA
Cette tige d'extention a une longueur de 400mm, un diamètre de D=21o et est conçu comme un accessoire pour le ventilateur de plafond Lantau DC.
Accessoire tige d'extention 400mm D=21 blanc pour Lantau DC
FARO BARCELONA
Cette tige d'extention a une longueur de 400mm, un diamètre de D=21o et est conçu comme un accessoire pour le ventilateur de plafond Lantau DC.