- Appareillage et contrôle du bâtiment
- Appareillage mural
- Automatisme du bâtiment
- Boite d'encastrement et de dérivation
- Distribution et gestion de l'énergie
- Distribution et protection AC
- Coffret et enveloppe
- Commande modulaire
- Branchement au réseau électrique
- IRVE
- Gestion de l'énergie
- Moyenne tension
- Distribution et protection DC
- Produits Industriels
- Commande et protection moteur
- Boite coffret et armoire
- Automatisme programmable
- Connectique et raccordement
- Commande et signalisation
- Détection et capteur
- Transformateur et alimentation
- Sécurité machine
- Protection fusible
- Mesure régulation instrumentation
- Produits ATEX
- Actionneur électrique
- Pneumatique
- Production d'énergie - Photovoltaïque
- Module photovoltaïque
- Conversion d'énergie PV et onduleur
- Supportage et structure
- Gestion, stockage et affichage de l'énergie
- Protection photovoltaïque et accessoires
- Kit photovoltaïque
- Production d'énergie autonome
- Chauffage électrique climatisation ventilation
- Chauffage domestique
- Ventilation
- Climatisation
- Chauffe eau
- Régulation
- Chauffage industriel et tertiaire
- Pièces détachées chauffage électrique, climatisation et ventilation
- Chauffage hydraulique et plomberie
- Energie renouvelable ENR
- Emetteur eau chaude
- Chauffage gaz
- Canalisation hydraulique
- Robinetterie de bâtiment
- Raccord hydraulique
- Accessoires chaufferie
- Fumisterie
- Système de circulation et pompage
- Mesure et comptage
- Production ECS
- Chauffage fioul
- Pièces détachées chauffage hydraulique et plomberie
- Traitement de l'eau
- Chauffage bois
- Sanitaire
- Equipement de salle de bain
- Equipement de toilettes
- Sanitaire de collectivité
- Equipement de cuisine
- Vidage et accessoires sanitaire
- Equipement mobilité réduite et hospitalier
- Eclairage
- Sources
- Luminaire d'intérieur fonctionnel
- Luminaire d'intérieur décoratif
- Luminaire d'extérieur
- Appareillage et accessoires d'éclairage
- Fils et Câbles
- Câble d'alimentation en énergie
- Câble sans halogène et sécurité incendie
- Câble et fil domestique
- Câble de communication
- Conducteur nu
- Câble réseau de transmission et de liaison
- Câble de contrôle, manutention et instrumentation
- Câble de production et distribution d'énergie
- Conduits et cheminements
- Goulotte, moulure et GTL
- Conduit plastique souple et rigide
- Chemin de câbles et échelle
- Alimentation et équipement du poste de travail
- Gaine & conduit de protection et de guidage
- Outillage, mesure et fixation
- Fixation
- Outillage à main
- Mesure portable
- Equipement chantier, atelier et véhicule
- Electroportatif
- Equipement de protection et de sécurité
- Connexion et accessoires d'installation électrique
- Marquage, repérage et isolation
- Sécurité et communication
- Eclairage de sécurité
- Portier interphonie
- Automatisme d'ouverture
- Alarme incendie et PPMS
- Alarme intrusion et caméra connectée
- Contrôle d'accès
- Vidéoprotection
- Antenne
- Batterie
- Interphonie tertiaire
- Sonorisation et visioconférence
- Alarme technique et hospitalière
- Téléphonie émission réception
- Gestion du temps
- Réseau informatique
- Produit cuivre
- Coffret baie et accessoires
- Onduleur
- Produit fibre optique
- Produit actif et accessoires
- Mesure réseau informatique
- Outillage réseau informatique
- Câble d'infrastructure LAN cuivre et fibre
- Electroménager multimédia et informatique
- Buanderie et Restauration professionnelle
- Cuisson encastrable
- Froid
- Image
- Informatique
- Lavage
- Téléphone, tablette et photo
- Petit électroménager
- Cuisson
- Lavage encastrable
- Froid encastrable
- Hifi
- Sèche Mains, Nettoyage et Traitement de l'air Pro.
- Equipement hôtelier professionnel
- Nettoyage professionnel
Règlement sur l’éco-conception SLR - Single Lighting Regulation
En décembre 2019, les États membres de l'UE ont convenu de réduire la consommation d'énergie de 55% en 2030 par rapport à 1990.
Le but pour l'UE est d'atteindre la neutralité climatique en 2050.
Appliqué depuis le 1er septembre 2021, la nouvelle règlementation Européenne sur l'éco- conception (UE) 2019/2020, appelé Single Lighting Regulation SLR (règlement unique sur l'éclairage) impose de nouveaux objectifs de performances et d’efficacité pour les sources et les luminaires.
Les produits ne respectant plus les valeurs minimales limites d'efficacité seront bannis du marché Européen.
Calendrier de bannissement des sources
Lampes halogènes TBT : GU4, GU 5.3, G53
Lampes halogènes 230V : R7s > 2.700lm
Lampes fluorescentes compactes CFLi avec ballast intégré : E14, E27 etc
Lampes fluorescentes T12 : G13
Lampes halogènes TBT : G4 et GY6.35
Lampes halogènes 230V : G9
Lampes fluorescentes T8 : G13, 600mm = 18W, 1200mm = 36W, 1500mm = 58W
La réglementation SLR vise à améliorer les performances des produits d’éclairage et encourage l’utilisation de la technologie LED pour assurer le respect de ces exigences.
En plus des obligations en matière de performance des produits, le règlement a pour objectif de limiter le gaspillage des ressources et l’impact environnemental.
Les sources lumineuses et les alimentations doivent pouvoir être facilement remplacées en utilisant des outils ordinaires, à moins qu'il existe une justification technique pour laquelle cela n’est pas possible.
Les informations sur les possibilités de remplacement des produits sont représentées par une série de pictogrammes standardisés présents sur les instructions de montage ou directement sur les emballages.
Alimentation non remplaçable
Source non remplaçable
Source remplaçable par l'utilisateur
Source remplaçable par un professionnel
Source LED remplaçable par l'utilisateur
Source LED remplaçable par un professionnel
Alimentation remplaçable par l'utilisateur
Alimentation remplaçable par un professionnel
Besoin d’informations supplémentaires ?
Nouvelle Règlementation sur l’Etiquetage Energétique (ELR) UE 2019/2015.
Nouvelles étiquettes énergétiques pour les sources lumineuses
Depuis 1994, les étiquettes énergétiques sont utilisées par l’UE pour informer les clients de manière simple et rapide sur l’efficacité énergétique d’un produit.
Parce que le précédent référentiel avait atteint ses limites une nouvelle échelle d’évaluation a été mis en place au 1er septembre 2021.
Les sources lumineuses avant classées A++ sont maintenant classées C ou D au mieux.
Un QR code avec un lien vers la base de données EPREL (European Product Database for Labelling) permet aux consommateurs d’obtenir des informations supplémentaires transparentes.
Pour le client :
Responsabilisation par l’information :
- • Un nouveau label énergétique convivial pour les consommateurs afin de permettre aux utilisateurs finaux de choisir des produits à haut rendement énergétique.
- • Une nouvelle échelle reflétant l’efficacité d’un produit - la définition de A à G changera en fonction des nouvelles exigences en matière d’efficacité.