normes NF
NF C 14-100NF C 15-100
Réseau électrique concernéPublicPrivé
Acteurs principalement concernésGestionnaires/installateurs agréé EnedisInstallateurs et particuliers
Types d’installations principalement concernéesExtérieures ou copropriétésIntérieures (habitations individuelles ou collectives)
Responsabilité de L’installationAvant le disjoncteur/compteur (inclus) réseauAprès le disjoncteur/compteur réseau
Applications
  • Raccordement d’une nouvelle installation électrique
  • Passage d’une installation monophasée à triphasée
  • Maintenance ou modification des installations des parties communes d’un logement collectif
  • Pose ou suppression du compteur électrique général
  • Création d’une installation électrique neuve (ex : installation d’une infrastructure de recharge pour véhicule électrique)
  • Rénovation totale d’une installation électrique existante dans le cadre d’une mise au norme électrique (ex : pré-équipement des parkings en logements collectifs)
Mention importanteLa norme NF C 14-100 concerne essentiellement les professionnels agréés Enedis qui réalisent les travaux de maintenance du réseau de distribution public en basse tension. Ils sont les seuls habilités à intervenir sur ces installations. La dernière mise à jour de la NF C 14-100 est celle de juillet 2021Toute nouvelle installation électrique doit être validées par le Consuel afin d’assurer le respect des prescriptions de la norme NF C 15-100.

Astuce en copropriétés :

Le compteur Linky (Enedis) ainsi que la colonne horizontale sont tous deux assujettis à la NF C 14-100.

Le choix d’un opérateur de gestion et comptabilisation individualisé comme Freshmile by Rexel à la place d’un compteur Linky simplifie l’installation IRVE, la rend flexible et évolutive dans le temps (adaptation illimitée de l’installation au gré des évolutions technologiques liées aux bornes et/ou aux véhicules).

Moins contraignante qu’une installation soumise à la NF C 14-100, la réalisation d’une installation IRVE dans le cadre de la NF C 15-100 ne nécessite pas de faire appel à un installateur agréé devant suivre le cahier des charges Enedis.

La section de câble est à associer par point de charge ( Ex : une borne double a 2 points de charge : 2 câbles sont donc à tirer). A noter que les sections de câbles peuvent varier en fonction de la longueur des câbles d’alimentation (pour la NF C 14-100 principalement) et du nombre de points de charge à alimenter* :

Nombre maximum de points de charge pouvant être alimentés à pleine puissance simultanément par section de câble** :

Puissance des points de charge3,7 Kw
16A mono
7,4 Kw
32A mono
11 Kw
16A tri
22 Kw
32A tri
Câble principal
(Travée)
AR2VAR2V 1x50 / Monophasé73--
AR2V 1x50 / Triphasé--21
AR2V 1x95 / Monophasé105--
AR2V 1x95 / Triphasé--42
Neobus LSOH
(4 x AR2V)
AR2V 4x1x50 / Monophasé2812--
AR2V 4x1x50 / Triphasé--84
AR2V 4x1x95 / Monophasé4221--
AR2V 4x1x95 / Triphasé--157
Câble de raccordement
(Borne - Compteur)
Longueur < 100m - monophasé3G2,5mm²3G10mm²--
Longueur < 100m - triphasé--5G2,5mm²5G10mm²

*L’installateur d’une infrastructure IRVE doit être formé, qualifié et avoir acquis les compétences nécessaires aux calculs de charge électrique pour déterminer la section de câble appropriée ainsi que le pouvoir de coupure.

**Les valeurs ci-dessus vous sont données à titre indicatif. Préconisées par Rexel suivant la majorité des fiches techniques de nos partenaires, elles ne tiennent pas compte des chutes de tensions, modes de pose ou encore des coefficients de foisonnement. Nous vous invitons à vous reporter aux recommandations du fabricant associées à vos équipements lors de l’installation.

Découvrez nos autres solutions de raccordement pour vos projets d’efficacité énergétique :