Qualite de l'air intérieur

Rexel vous accompagne et propose de nombreuses solutions Q.A.I. adaptées aux différentes typologies d’applications selon les bâtiments et l’usage des locaux. Découvrez-les !

Désinfection de l’air intérieur et des surfaces

Eclairage + traitement del'air UV-C

Eclairage + traitement del'air UV-C

Réglette UV-C

Réglette UV-C

Traitement de l'air UV-C

Traitement de l'air UV-C

Ventilation mobile UV-C

Ventilation mobile UV-C

↑ LOD
 
 
LOD'AIR

Avantages

  • Suspension Double Technologie
  • Eclairage LED et/ou Désinfection LOD
  • Double allumage : éclairage ou/et désinfection
  • Corps en aluminium extrudé
  • Éclairage direct, diffuseur PMMA opale
  • 2 suspentes, longueurs à préciser
  • Alimentations déportées dans bloc plafond
  • Système d’aération actif silencieux
BAZOOK’AIR

Avantages

  • Suspension tubulaire
  • Eclairage LED et/ou Désinfection LOD
  • Corps tubulaire diffuseur PMMA opale
  • 2 suspentes
  • Système d’aération max. actif
↑ PHILIPS
 
 
Réglettes UV-C

Avantages

  • Le linéaire UV-C avec capteur est conçu pour la désinfection des surfaces et convient à une vaste gamme d'applications. Il offre une irradiance UV-C universelle avec une répartition homogène. Sa capacité de désinfection repose sur l'intensité utilisée et un temps d'exposition spécifique pour une distance donnée par rapport à la surface concernée. En raison du risque élevé de blessures oculaires et/ou cutanées, aucune personne ni aucun animal ne doit être présent(e) lors de son utilisation. Le produit est livré avec des commandes de sécurité s'appuyant sur la surveillance du capteur, qui arrêtent automatiquement le linéaire UV-C en cas de détection d'une personne ou d'un animal dans la portée du capteur. Un corps en aluminium durable et à haut pouvoir réfléchissant accroît ses performances, renforce encore son efficacité et permet de diriger le rayonnement UV-C vers les surfaces à irradier et dans la zone de détection du capteur.
Réglettes UV-C

Avantages

  • Le linéaire UV-C avec capteur est conçu pour la désinfection des surfaces et convient à une vaste gamme d'applications. Il offre une irradiance UV-C universelle avec une répartition homogène. Sa capacité de désinfection repose sur l'intensité utilisée et un temps d'exposition spécifique pour une distance donnée par rapport à la surface concernée. En raison du risque élevé de blessures oculaires et/ou cutanées, aucune personne ni aucun animal ne doit être présent(e) lors de son utilisation. Le produit est livré avec des commandes de sécurité s'appuyant sur la surveillance du capteur, qui arrêtent automatiquement le linéaire UV-C en cas de détection d'une personne ou d'un animal dans la portée du capteur. Un corps en aluminium durable et à haut pouvoir réfléchissant accroît ses performances, renforce encore son efficacité et permet de diriger le rayonnement UV-C vers les surfaces à irradier et dans la zone de détection du capteur.
↑ OSRAM
 
 
OSRAM

Avantages

  • OSRAM AirZing 5040 PRO Luminaire - Réglette UV-C incluant 1 tube de désinfection HNS 36W (14-15W UVC 253.7nm) Corps résistant aux UV avec détecteur IR de sécurité et temporisation avant allumage de 30s
↑ LEDVANCE
 
 
Réglette

Avantages

  • LEDVANCE Linear Vide blanc pour 1 tube T8 UV-C 30W G13 Germicide (non inclus)
  • Classe I
  • Sécurité grâce au détecteur PIR et retardement à l'allumage de 30s
  • 1061 x 54 x 75mm (Lxlxh)
  • Garantie 3 ans
Réglette

Avantages

  • LEDVANCE Linear Vide blanc pour 1 tube T8 UV-C 15W G13 Germicide (non inclus)
  • Classe I
  • Sécurité grâce au détecteur PIR et retardement à l'allumage de 30s
  • 604 x 54 x 75mm (Lxlxh)
  • Garantie 3 ans
↑ PHILIPS
 
 
Upper Air Applique

Avantages

  • Cette applique murale, qui s'inscrit dans la série de dispositifs de désinfection aérienne supérieure par UV-C de Philips, est conçue pour être installée sur les murs et désinfecter l'air dans de nombreuses applications. Optimisée pour des hauteurs de plafond réduites, les rayons UV-C sont diffusés au niveau de l'applique et au-dessus de celle-ci. Le rayonnement est également contrôlé au moyen de réflecteurs spécifiques et de la grille. Cela permet de désinfecter l'air d'une pièce tout en garantissant la continuité des activités professionnelles quotidiennes qui y ont lieu lorsque l'appareil est activé.
Upper Air Plafonnier

Avantages

  • Dans les gammes de dispositifs de désinfection aérienne supérieure par UV-C de Philips, ce plafonnier est conçu pour être installé sur de faux-plafonds pour la désinfection de l'air dans de nombreuses applications. Optimisé pour des hauteurs de plafond réduites, les rayons UV-C sont principalement émis horizontalement, au niveau du dispositif et au-dessus de ce dernier. Le rayonnement est également contrôlé au moyen de réflecteurs spécifiques et de la grille. Cela permet de désinfecter l'air d'une pièce tout en garantissant la continuité des activités professionnelles quotidiennes qui y ont lieu lorsque l'appareil est activé.
↑ PHILIPS
 
 
Mobile de désinfection aérienne

Avantages

  • L'unité de désinfection aérienne par UV-C de Philips est un système efficace et puissant de désinfection de l'air ambiant. Pour une pièce de 80m3 (couverture circulaire de 28m²), il suffit de 2heures pour que 90% des micro-organismes présents dans l'air qui y pénètre soient inactivés par le rayonnement UV-C(1). Aucun montage n'est nécessaire: l'unité autonome peut être roulée jusqu'à l'emplacement voulu dans des locaux professionnels très divers (bureaux, boutiques, établissements hôteliers...). Esthétique, elle émet un rayonnement UV-C bien contrôlé (RG0) qui permet de la faire fonctionner dans une pièce occupée.

Pour retrouver toutes les solutions sur la qualité de l’air intérieur, cliquez ici