Qualite de l'air intérieur

Rexel vous accompagne et propose de nombreuses solutions Q.A.I. adaptées aux différentes typologies d’applications selon les bâtiments et l’usage des locaux. Découvrez-les !

Purification de l’air intérieur

Purification de l'air

Purification de l'air

Climatisation avec filtration

Climatisation avec filtration

Déshumidification

Déshumidification

↑ NATEOSANTE
 
 
Gamme EOLIS

Avantages

  • Ce purificateur intègre un système de filtration composé de filtres de qualité médicale (dont un filtre HEPA certifié EN 1822) regroupés sous forme de bloc. Nos blocs de filtres français assurent ainsi l‘élimination de 99.99 % des particules fines (PM10, PM2,5), odeurs, COV, poussières, bactéries, virus, fumées, gaz…
  • Le purificateur d’air professionnel EOLIS Air Manager permet de réduire efficacement la propagation aérienne des micro-organismes dont les virus tels que le COVID-19. Une gamme de bloc de filtre est disponible pour répondre aux divers besoins.
Gamme HYGEOLIS

Avantages

  • Ce purificateur d’air, conçu pour les espaces allant jusqu’à 45m32, intègre un système de filtration français composé notamment d’un filtre biocide et d’un filtre à charbon actif très haute densité. Notre bloc de filtres assure ainsi l‘élimination de 99.99 % des particules (PM10, PM2,5), odeurs, COV, poussières, bactéries, fumées, gaz…
↑ S&P
 
 
Gamme AIRPUR 360°

Avantages

  • Purificateur d’air mobile de type colonne> 50m2
  • Ultra silencieux et design moderne
  • Très économique
  • 3 vitesses (dont 1 nuit)
  • 4 modes de fonctionnement (dont programmable)
  • Ecran tactile
  • Indicateur QAI couleur
  • Indicateur changement filtres
  • Commande à distance
  • Purification de l’air maximale
Gamme AIRPUR 2N

Avantages

  • Purificateur d’air mobile > 50m2
  • Ultra silencieux et design
  • Très économique
  • 3 vitesses (dont 1 nuit)
  • 4 modes de fonctionnement (dont programmable)
  • Ecran tactile
  • Indicateur QAI couleur
  • Indicateur changement filtres
Gamme AIRPUR PAP

Avantages

  • Ultra robuste : structure aluminium.
  • Très économique : moteur haut rendement.
  • Potentiomètre : réglage proportionnel du débit d’air.
  • Ultra silencieux : isolation acoustique de 18mm à 25mm.
  • Filtration parfaite : étanchéité maximale des filtres.
  • Mobile : roulettes.
↑ JVD
 
 
Gamme AIR ORIGINS

Avantages

  • Contaminants : Protéger le système immunitaire par le combat des virus, bactéries, moisissures.
  • Polluants : Réduire les risques de cancers et maladies endocriniennes par la suppression des polluants.
  • Odeurs : Éliminer les odeurs désagréables et retrouver son confort par la suppression des COV, NOX, SOX, ozone.
  • Allergènes : Supprimer les allergies par la neutralisation des composés responsables des allergies.
↑ ATLANTIC
 
 
Gamme KAZENDO

Avantages

  • Détecteur de présence intelligent de série.
  • Doté de plusieurs fonctions de filtration, de purification d’air et de stérilisation.
  • Absorption des polluants et allergènes dans l’air grâce à un filtre IFD et un capteur QAI haute définition.
  • Auto nettoyage des unités par système de givrage et dégivrage de l’évaporateur et du condenseur.
  • Stérilisation de l’unité intérieure par haute température et finition antibactérienne par ionisation.
↑ DAIKIN
 
 
Gamme PERFERA

Avantages

  • La technologie Flash Streamer décompose les allergènes tels que le pollen ou les allergènes fongiques mais également les mauvaises odeurs. Equipé d’un filtre capturant les allergènes tels que le pollen et d’un filtre désodorisant à apatite de titane pour les mauvaises odeurs.

Top fonctionnalité

  • Technologie Flash Streamer (purification de l’air)
  • Détecteur de présence bi-zone.
  • Mode de soufflage en 3D.
  • Pilotage à distance intégré.
  • Programmation hebdomadaire
↑ TOSHIBA
 
 
Gamme HAORI

Avantages

  • La technologie de compresseurs Rotary Toshiba combine performances élevées et fiabilité exceptionnelle. Couplée à l’Inverter Toshiba, elle garantit un confort rapide et durable, à un haut niveau de performances en nominal ou à charge partielle, l’efficacité énergétique est maximale.
  • Filtration ultra pure - Capture jusqu’à 94% des PM 2.5.
  • Ioniseur plasma - Capture et neutralise les particules contaminées.
  • MAGIC COIL - Revêtement échangeur hydrophobe anti-saletés.
  • Télécommande design et intuitive. Accès aisé à toutes les fonctionnalités comme par exemple le mode ECO pour réduire les consommations d’énergie ou le mode Hi-power pour chauffer et rafraîchir rapidement.
↑ PANASONIC
 
 
Gamme ETHEREA Z

Avantages

  • Efficacité continue Nanoe™ X est capable de fonctionner indépendamment pour continuer à assainir votre espace de vie.
  • Inhibe la plupart des allergènes, Nanoe™ X inhibe les allergènes tels que les squames d’animaux, les corps d’acariens et les moisissures en suspension dans l’air, ainsi que d’autres allergènes.
  • Efficacité contre les virus adhérés, la purification de l’air avec un filtre n’est efficace que contre les virus en suspension dans l’air. Nanoe ™ X est très efficace non seulement dans l’air, mais contre les virus adhérés sur des surface dont la durée de vie est plus longue que celle de ceux en suspension dans l’air.
↑ S&P
 
 
Gamme DHUM

Avantages

  • Déshumidificateur mobile et compact pour surface optimum50 m2,520 W, 20L/24h, programmation de fonctionnement de 1 à 24h, filtre lavable, évacuation des condensats, réservoir 2L, détection réglable de l'humidité de 60 à 90%, gaz R290

Pour retrouver toutes les solutions sur la qualité de l’air intérieur, cliquez ici