Qualite de l'air intérieur

Rexel vous accompagne et propose de nombreuses solutions Q.A.I. adaptées aux différentes typologies d’applications selon les bâtiments et l’usage des locaux. Découvrez-les !

Ventilation de l’air intérieur

Ventilation

Ventilation

↑ S&P
 
 
Gamme IDEO

Avantages

VMC double flux à Très Haut Rendement 88%, 325 m3/h, pilotable par commande radio, Bypass 100%, permet de gérer à distance (Boost cuisine temporisé, Mode absence, Alarme filtres), pour les logements du T2/3 au T9 jusqu'à 8 sanitaires
Gamme DOMEO

Avantages

  • VMC Double Flux à sonde thermo-hygrométrique et de qualité d'air : renouvellement d'air permanent dans la maison du T2 au T5 jusqu'à 4 sanitaires avec récupération de calories par échangeur à très haut rendement.
Gamme OZEO

Avantages

  • Kit VMC hygroréglable universel de type B, basse consommation 18 W-Th-C, jusqu'à 6 sanitaires et une cuisine. Systèmes de montage des gaines brevetésEasyfix et twist. Bouches à piles cuisine et WC à détection de présence
Gamme PULSIV

Avantages

  • Traitement global de l'humidité pour les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m2. Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Orientation du flux d'air par la bouche fournie
Gamme UVF

Avantages

  • Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7, 2500 m3/h, D355 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation.
  • Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Gamme CADB

Avantages

  • Centrale double flux Très Haut rendement 93%, 2700 m3/h, by-pass 100%, moteur monophasé Ecowatt, contrôle PRO-REG intégré, configuration horizontale gauche, double peau 25 mm, brides raccord D 400 mm, panneaux interchangeables
Gamme JETLINE

Avantages

  • Ventilateur tertiaire en ligne 300m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté cablé,support moteur orientable à 180DEG,monophasé 230V, diamètre 125mm , très faible niveau sonore
Gamme HCFB

Avantages

  • Ventilateur hélicoïde mural, hélice en PVC, 1090 m3/h, 4 pôles, monophasé 230V, IP 65, Classe F, D 250 mm, grille de protection moteur, boîte à bornes
Gamme TD MIXVENT

Avantages

  • Débit 535/400 m3/h, Ø raccord 160 mm, Bi-vitesses, puissance 68/50 W, encombrement réduit, facilité d'installation et d'entretien, montage en toute position
↑ ATLANTIC
 
 
Gamme OPTIMOCOSY

Avantages

  • VMC Double Flux à sonde thermo-hygrométrique et de qualité d'air : renouvellement d'air permanent dans la maison du T2 au T5 jusqu'à 4 sanitaires avec récupération de calories par échangeur à très haut rendement.
Gamme DUOCOSY

Avantages

  • Duocosy hr
  • Vmc pavillonnaire double flux haut rendement
  • Paramétrage et gestion débit automatique
  • Régulation à pression constante
  • By-pass automatique de série
  • Utilisation plug and play
Gamme PRIMOCOSY

Avantages

  • Primocosy hr bp sri
  • Vmc double flux haut rendement bypass et commande radio
  • Vmc pavillonnaire
  • Spécial rénovation
  • Système twist & go
  • Siphon intégré
  • Indicateur de changement de filtre
  • Télécommande radio
  • Compact
  • Caisson isolé
Gamme HYGROCOSY

Avantages

  • Kit Hygrocosy
  • VMC hygroréglable
  • Hygro B T3-T7
  • Jusqu'à 6 sanitaires
  • Raccord élec. rapide
  • fixation conduits TWIST&GO
  • 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine)
Gamme CRITAIR

Avantages

  • Critair bc 250
  • Caisson d'extraction en ligne
  • Basse consommation petit local
  • Vmc tertiaire
  • Ultra compact
  • Piquages d125 en ligne
  • Moteur ac basse consommation 230 v
  • Interrupteur de proximité
  • Débit jusqu'à 250 m3/h
↑ ALDES
 
 
Gamme INSPIRAIR

Avantages

  • VMC Double-Flux connectée InspirAIR Top 300 Premium, solution 2 en 1 de ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air avec débit jusqu'à 300 m3/h pour maison individuelle et logement collectif.
Gamme EASYHOME PUREAIR

Avantages

  • Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Classic livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants detectés, grâce à des capteurs électroniques COV et H2O situés au niveau du moto-ventilateur avec moteur AC 2 vitesses
Gamme EASYHOME HYGRO

Avantages

  • Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve
Gamme NANO AIR

Avantages

  • VMC double-flux pièce par pièce NANO AIR 50 FR, facile à installer, silencieux, filtration efficace, idéal pour la rénovation
Gamme EASYVEC

Avantages

  • Caisson d'extraction EasyVEC C4 standard avec un débit de 1500 m3/h (certification C4 : 400 DEGC - 1/2 heure)
  • 2 aspirations latérales
Gamme DFE

Avantages

  • Centrale monobloc pré-câblée «Plug&play».
  • Structure du caisson en profilé d'aluminium.
  • Panneaux double peau 15 mm. Paroi intérieure en acier galvanisé.
  • Etanchéité aéraulique interne classe 1 et externe classe 2 (selon EN 13141-7).
  • Echangeur contre flux à plaque à très haut rendement (90 % et plus).
  • Ventilateurs centrifuges avec moteurs à commutation électronique.

Pour retrouver toutes les solutions sur la qualité de l’air intérieur, cliquez ici