Le large portefeuille de produits de cyber-sécurité industrielle de Belden permet de couvrir tous les types de menaces - délibérées ou involontaires. Vous trouverez votre solution de sécurité de bout en bout avec Belden, des dispositifs matériels (switchs, Firewall, Diode, SRA) avec des fonctions de sécurité intégrées aux logiciels cyber résilients.

BOBCAT

BOBCAT >

Les commutateurs Ethernet de la Famille Bobcat dotés de l’HIOS Advanced offrent les dernières fonctionnalités cyber répondant aux réglementations de l’ANSSI, cette gamme est également certifiée IEC 62443-4-2 (norme cyber).

RéférencesDésignationNombre Ports CuivreDébit cuivre (MbitsNombre Ports Fibre OptiqueDébit Fibre Optique (Mbits)
HIR942170003BRS20-4TX/2FX4 TX10/1002 Multimode100
HIR942170002BRS20-8TX8 TX10/100
HIR942170004BRS20-8TX/2FX8 TX10/1002 Multimode100
HIR942170053BRS20-16TX16 TX10/100
HIR942170007BRS30-8TX/4SFP8 TX10/1004 SFP100/1000
HIR942170008BRS40-8TX8 TX10/100/1000
HIR942170009BRS40-8TX/4SFP8 TX10/100/10004 SFP100/1000
PROSOFT SRA ET PDN

PROSOFT SRA ET PDN >

La gamme de produits Secure Remote Access de ProSoft offre une connectivité fiable, à la demande ou permanente, à des équipements dans le monde entier, ainsi que la possibilité de les surveiller et de les dépanner.

DescriptionLibellé
PSFPLX35-NB2Accès distant sécurisé , passerelle cellulaire industrielle, 2 ports RJ45 10/100 Mbits
PSFICX35-HWC-EAccès distant sécurisé, passerelle cellulaire industrielle - 1 port RJ45 10/100 Mbits et 1 port DB9 femelle, GSM/HSUPA/LTE Monde (sauf Amériques)
PSFPLX51-DL-232Data logger, enregistreur des données Ethernet/IP, Modbus, maintenance prédictive
PSFPLX51-DLPLUS-232Data logger plus, enregistreur des données Ethernet/IP, Modbus, maintenance prédictive, export CV, prend en charge REST API, données codées JSON
EAGLE-40

EAGLE-40 >

Le firewall industriel Eagle doté de 3 ou 7 ports Gigabits, vous offre une protection en profondeur inégalée.Il vous protège des menaces et vous offre une visibilité des actifs avec les nouveaux IDS. Certifié IEC 62443-4-2 (norme cyber).

RéférenceDésignationNombre Ports CuivreDébit Cuivre (Mbits)Nombre Ports Fibre OptiqueDébit Fibre Optique (Mbits)Tenue T°
HIR942300001EAGLE40-3TX3 TX10/100/10000/+60°C
HIR942300002EAGLE40- 2TX/1SFP2 TX10/100/10001 SFP10000/+60°C
HIR942300003EAGLE40-3TX-EEC3 TX10/100/1000-40/+70°C
HIR942300004EAGLE40- 2TX/1SFP-EEC2 TX10/100/10001 SFP1000-40/+70°C
HIR942300101EAGLE40- 5TX/2SFP5 TX10/100/10002 SFP10000/+60°C
HIR942300102EAGLE40- 5TX/2SFP-EEC5 TX10/100/10002 SFP1000-40/+70°C
TOFINO XENON

TOFINO XENON >

Il assure une protection complète du réseau, appareil polyvalent et très robuste qui assure une protection maximale de systèmes de production et constitue la solution idéale pour segmenter un réseau de contrôle en zones de sécurité.

RéférenceDésignationDescriptionPour le trafic
942140006TOFINO XENON DNP3 Enforcer LSMModule d'inspection en profondeur des paquets (DPI) qui fournit un contrôle de validité en temps réel et une inspection du contenu pour le trafic.DNP3
942140003TOFINO XENON EtherNet/IP LSMEthernet/IP
942140008TOFINO XENON GOOSE Enforcer LSMGoose
942140001TOFINO XENON ModbusTCP LSMModbus TCP
942140002TOFINO XENON OPC Classic LSMOPC
942103007TOFINOXE-0200T1T1SDDVY000ZTATPare-feu / Routeur industriel de sécurité, Rail Din, avec fonctions étendues de redondance de couche 2 et de couche 3-