Les routeurs WiFi et 4G proposés par ACKSYS Communications et Systems permettent la création et le déploiement de réseaux sans fil industriels haute disponibilité, sécurisés et facilement évolutifs.

L’ensemble de la gamme assure le plus haut niveau en matière de sécurité réseau : WPA/WP2/WPA3, Authentification 802.1x/Radius, Isolation des clients WiFi, VPN, Firewall, HTTPS, DoS, Filtrage MAC, VLAN, SNMP V3…

# M2M, IIOT, AUTOMATISMES INDUSTRIELS

AirBox/17 : routeur WiFi et 4G/LTE

M2M, IIOT, automatismes industriels

AirBox/17 : routeur WiFi et 4G/LTE

AirBox/17 : routeur WiFi et 4G/LTE >

= Connexion des équipements LAN et WiFi au réseau 4G : cloud, accès sécurisé distant…

= Basculement LAN, WiFi et 4G automatique (failover)

= Communication par tunnel sécurisé

# FABRICANTS DE MACHINES, AGV, AMR, BÂTIMENTS INTELLIGENTS

AirLink : point d’accès WiFi très compact

Fabricants de machines, AGV, AMR, bâtiments intelligents

AirLink : point d’accès WiFi très compact

AirLink : point d’accès WiFi très compact >

= Communication continue sans coupure

= Fast-Roaming < 30 ms

= Réseau WiFi maillé (Mesh)

= Adapté aux sites à forte densité d’AP

= Compatible avec les infrastructures WiFi existantes (Cisco, Aruba…)

# MANUTENTION/LEVAGE, APPLICATIONS EXTÉRIEURES

 RuggedAir1000 : point d’accès WiFi durci

Manutention/Levage, applications extérieures

 RuggedAir1000 : point d’accès WiFi durci

RuggedAir1000 : point d’accès WiFi durci >

= Configuration stockée sur clé amovible

= Lien WiFi renforcé (MIMO)

= Redondance réseau : VRRP, STP/RSTP

= Haut débit WiFi 5 / 802.11ac

= Mutualisation des flux process, sécurité, vidéo…

= Double alimentation (redondante)

# INDUSTRIES CHIMIQUES ET AGROALIMENTAIRES, RAFFINERIES, CENTRALES ÉLECTRIQUES

WaveNet-Ex : Point d’accès WiFi ATEX

Industries chimiques et agroalimentaires, raffineries, centrales électriques

WaveNet-Ex : Point d’accès WiFi ATEX

WaveNet-Ex : Point d’accès WiFi ATEX >

= ATEX/IECEX Zones 1,2, 21 et 22

= Couverture WiFi étendue (2 ou 3 antennes)

= Boîtier en aluminium ou en acier inoxydable

= IP68