Réseau câblé VDI, solutions Habitat connecté

Pour répondre aux évolutions technologiques constantes et les nouveaux besoins pour les utilisateurs dans leur quotidien comme le télétravail, l'éducation et/ou formation à distance ou l’utilisation simultanée de multiples applications pour un habitat connecté. Les constructions neuves et les rénovations importantes doivent désormais répondre à de nouvelles exigences. L'infrastructure de câblage pour l'habitat connecté évolue... les réglementations aussi !

Quelques sujets pour en savoir + !

En amont du tableau de communication

En amont du tableau de communication

Dispositif de Terminaison Intérieur ou DTI

Dispositif de Terminaison Intérieur ou DTI

Tableau de communication

Tableau de communication

En aval du tableau de communication

En aval du tableau de communication

Prises de communication

Prises de communication

Controleur et Box

Controleur et Box

Normes et règlementations

Normes et règlementations

Outils de contrôle et mesure

Outils de contrôle et mesure

↑ Offre
Optique

A savoir

  • Dans un monde plus connecté, la fibre optique est devenue un média local incontournable.
  • Les gammes de câbles de branchement optiques sont conçues pour répondre aux besoins de raccordements des réseaux d'accès FTTH.
  • Ils permettent un câblage entre le point de branchement extérieur et le boîtier de raccordement situé dans le logement. Ils s'installent en conduite, en façade ou en aérien.
  • La gaine extérieure en PeHD peut être retirée sur plusieurs mètres, libérant un cordon d’abonné LSOH-FR(1). Ainsi "déshabillé", il peut être posé en goulotte ou collé jusqu'à la prise optique d'abonné en intérieur.

Mais encore

  • Portée jusqu’à 50 m en fonction des conditions climatiques (nous consulter).
  • Facilité d’extraction du cordon d’abonné sans point de coupure pour assurer un meilleur bilan optique du point de branchement optique (PBO) à la prise terminale optique (PTO).
  • Gain de temps apporté par la facilité de dégainage, l’absence de soudure intermédiaire et le dénudage du micro-module sans outil.
↑ Offre
DTIO

A savoir

  • Délimite la partie publique (fournisseur) et la partie privée (logement) du réseau téléphonique.
  • Sert de point de test de la ligne téléphonique du fournisseur.
  • Permet de raccorder la box internet au réseau de votre fournisseur d’accès.
DTI

A savoir

  • Délimite la partie publique (fournisseur) et la partie privée (logement) du réseau téléphonique.
  • Sert de point de test de la ligne téléphonique du fournisseur.
  • Permet de raccorder la box internet au réseau de votre fournisseur d’accès.

Mais encore

  • Pour les installations cuivre faisant l’objet d’un permis de construire à partir du 1er janvier 2008, un DTI format RJ 45 est requis. Les installations antérieures possèdent quant à elles un DTI en T.
  • Pour les installations fibre optique, un DTIo est requis.
↑ Offre
Coffret

A savoir

  • Le coffret de communication complète votre réseau d'électricité et vous permet de créer un réseau de distribution des médias (téléphone, télévision et Internet) en Haut Débit ou Très Haut Débit vers les prises installées dans chaque pièce de votre logement et de créer un réseau informatique entre vos équipements.
  • L’affectation des médias à la prise peut être en mode brassage manuel ou automatique suivant le choix du coffret de communication.
  • Il peut disposer d’une zone attenante pour recevoir tout type d’équipements actifs tel des box d’opérateurs ou des contrôleurs d’ambiance domotiques.

Mais encore

  • Il est constitué d’un dispositif de terminaison intérieur (DTI pour arrivée en câble cuivre ou DTIo pour arrivée en fibre optique), d’un panneau de brassage avec connecteurs RJ45, d’un répartiteur TV (TNT, Satellite, Câble) et d’une mise à la terre.
  • Il est positionné dans la GTL (gaine technique du logement).
  • La liaison entre le coffret de communication et les prises murales RJ45 doit être réalisée en étoile et s’effectuée en câble cuivre 4 paires torsadées de type Grade 2 TV ou Grade 3 TV.
↑ Offre
Cuivre

A savoir

  • Offre résidentielle en Grade 2TV et Grade 3TV pour un réseau pérenne.
  • Câbles souples faciles à installer et à lover dans les boîtiers.
  • Ils permettent de s’affranchir du câblage coaxial TV (gain de pose).

Mais encore

  • Câbles conformes à l’arrêté du 3 août 2016, à la norme XP C 90 483 (édition 2020), aux normes XP 93 531-16 & 17 (édition 2019) et à l’arrêté immeubles neufs de l’ARCEP.
Coaxial

A savoir

  • Répondent à des exigences de transmission de très haut débit pour les protocoles ADSL, ADSL2+ et VDSL des FAI (Fournisseurs d'Acès Internet).
  • Les gammes à paires symétriques sont destinés aux réseaux locaux.

Mais encore

  • Ces câbles sont de sections 6/10, 8/10 et A0/A0 et ont des contenances de 20 à 200 apires selon la section du conducteur.
↑ HAGER
Gammes HAGER

A savoir

  • Pour respecter des débits corrects, adopter pour des prises à minima de type RJ45 Cat6 FTP en mode Grade 2TV ou Cat6a STP en mode Grade 3 TV.
  • Privilégier leur installation à proximité d’une prise de courant 2P+T.

Mais encore

  • Un nombre minimal de prises de communication est défini suivant le type de logement (cf NF C 15 100).
  • L’axe des socles des prises de communication doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30m du sol. La fixation à griffes n’est pas admise.
  • Pour les prises mixtes (2P+T & RJ45), une cloison doit séparer les 2 socles.
↑ LEGRAND
Gammes LEGRAND

A savoir

  • Pour respecter des débits corrects, adopter pour des prises à minima de type RJ45 Cat6 FTP en mode Grade 2TV ou Cat6a STP en mode Grade 3 TV.
  • Privilégier leur installation à proximité d’une prise de courant 2P+T.

Mais encore

  • Un nombre minimal de prises de communication est défini suivant le type de logement (cf NF C 15 100).
  • L’axe des socles des prises de communication doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30m du sol. La fixation à griffes n’est pas admise.
  • Pour les prises mixtes (2P+T & RJ45), une cloison doit séparer les 2 socles.
↑ SCHNEIDER Electric
Gammes SCHNEIDER Electric

A savoir

  • Pour respecter des débits corrects, adopter pour des prises à minima de type RJ45 Cat6 FTP en mode Grade 2TV ou Cat6a STP en mode Grade 3 TV.
  • Privilégier leur installation à proximité d’une prise de courant 2P+T.

Mais encore

  • Un nombre minimal de prises de communication est défini suivant le type de logement (cf NF C 15 100).
  • L’axe des socles des prises de communication doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30m du sol. La fixation à griffes n’est pas admise.
  • Pour les prises mixtes (2P+T & RJ45), une cloison doit séparer les 2 socles.
↑ En savoir +
Controleur et Box

A savoir

  • En tant que spécialiste du connecté, Rexel vous accompagne dans votre proposition connectée.
  • Au sein de cette rubrique, vous pourrez découvrir l'offre produits energeasy connect mais également de nos partenaires.
  • Nous mettons à votre disposition des outils et des services dédiés pour aller encore plus loin dans votre proposition de valeur connectée.
↑ Schéma de principe
Produits d’installation réglementaire dans l’Habitat

A savoir

  • Depuis 2016, les normes et réglementations régissant les réseaux de communication dans le résidentiel ne cessent d'évoluer.
  • Le développement des nouvelles technologies et des nouveaux usages, comme le télétravail, l'E-Médecine, l'E-learning ou les objets connectés, nécessitent l'installation de produits et systèmes performants et répondant à l'utilisation simultanée de multiples applications : accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (réseau Ethernet avec un débit minima de 1Gbit/s).
  • Pour y parvenir, la distribution des services en amont du tableau de communication et au sein du logement ont dû évoluer pour garantir une harmonisation des installations pour apporter plus de confort aux usagers et plus d'évolutivité des habitations tout en maîtrisant les coûts d'infrastructure.

Mais encore

  • Conformément à la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008 (article L 111-5.1 du Code de la Construction et de l’Habitation - CCH), un nouveau cadre législatif autour de l’article R111-14 du CCH définit les installations à minima de câblage de communication que doit comporter un logement neuf.
  • L’arrêté du 3 août 2016 modifiant l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l’application de l’article R111-14 du CCH précise dans son annexe II la composition minimale de l’installation intérieure de câblage de communication dans le logement.
  • L’environnement normatif complète ces modifications législatives dans la norme XP C 90-483 « Systèmes de câblage résidentiel ‘‘THD READY’’ des réseaux de communication » ainsi que la NF C 15-100 via sa note informative sur le titre 11.
↑ Recommandations
Recommandations d'installation suivant la XP C 90-483

A savoir

  • Depuis 2016, les normes et réglementations régissant les réseaux de communication dans le résidentiel ne cessent d'évoluer.
  • Le développement des nouvelles technologies et des nouveaux usages, comme le télétravail, l'E-Médecine, l'E-learning ou les objets connectés, nécessitent l'installation de produits et systèmes performants et répondant à l'utilisation simultanée de multiples applications : accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (réseau Ethernet avec un débit minima de 1Gbit/s).
  • Pour y parvenir, la distribution des services en amont du tableau de communication et au sein du logement ont dû évoluer pour garantir une harmonisation des installations pour apporter plus de confort aux usagers et plus d'évolutivité des habitations tout en maîtrisant les coûts d'infrastructure.

Mais encore

  • Conformément à la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008 (article L 111-5.1 du Code de la Construction et de l’Habitation - CCH), un nouveau cadre législatif autour de l’article R111-14 du CCH définit les installations à minima de câblage de communication que doit comporter un logement neuf.
  • L’arrêté du 3 août 2016 modifiant l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l’application de l’article R111-14 du CCH précise dans son annexe II la composition minimale de l’installation intérieure de câblage de communication dans le logement.
  • L’environnement normatif complète ces modifications législatives dans la norme XP C 90-483 « Systèmes de câblage résidentiel ‘‘THD READY’’ des réseaux de communication » ainsi que la NF C 15-100 via sa note informative sur le titre 11.
↑ Zoom XP C 90-483
La norme XP C 90-483 édition 2020

A savoir

  • Depuis 2016, les normes et réglementations régissant les réseaux de communication dans le résidentiel ne cessent d'évoluer.
  • Le développement des nouvelles technologies et des nouveaux usages, comme le télétravail, l'E-Médecine, l'E-learning ou les objets connectés, nécessitent l'installation de produits et systèmes performants et répondant à l'utilisation simultanée de multiples applications : accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (réseau Ethernet avec un débit minima de 1Gbit/s).
  • Pour y parvenir, la distribution des services en amont du tableau de communication et au sein du logement ont dû évoluer pour garantir une harmonisation des installations pour apporter plus de confort aux usagers et plus d'évolutivité des habitations tout en maîtrisant les coûts d'infrastructure.

Mais encore

  • Conformément à la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008 (article L 111-5.1 du Code de la Construction et de l’Habitation - CCH), un nouveau cadre législatif autour de l’article R111-14 du CCH définit les installations à minima de câblage de communication que doit comporter un logement neuf.
  • L’arrêté du 3 août 2016 modifiant l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l’application de l’article R111-14 du CCH précise dans son annexe II la composition minimale de l’installation intérieure de câblage de communication dans le logement.
  • L’environnement normatif complète ces modifications législatives dans la norme XP C 90-483 « Systèmes de câblage résidentiel ‘‘THD READY’’ des réseaux de communication » ainsi que la NF C 15-100 via sa note informative sur le titre 11.
↑ IGNES - SYCABEL
Charte d'engagements IGNES et SYCABEL

A savoir

  • En 2016 et 2017, les cadres législatifs et normatifs qui régissaient les réseaux de communications électroniques dans le résidentiel se sont vus modifiés.
  • Ainsi la distribution des services dans le logement par un câblage unique en étoile sur paires torsadées et connecteurs RJ45 doit, depuis le 1er septembre 2016, permettre l’accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (réseau Ethernet avec un débit minima de 1Gbit/s).

Mais encore

  • Prenez connaissance de la charte d'engagements IGNES et SYCABEL, pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant.
↑ Offre
Mesureur de champs

A savoir

  • L'outil idéal pour vérifier vos installations TV Terrestres (DVB-T et DVB-T2) et Satellites (DVB-S et DVB-S2).
  • Option possible pour DVB-2SX.
  • Affichage des programmes TV HD *.

Mais encore

  • Le 7848B est doté d'une interface homme-machine simple et conviviale qui vous permet de régler ou vérifier vos installations en un temps record.
  • Tactile, robuste, compact.
Mesureur Fibre optique réseaux

A savoir

  • L’installation d’un système de câblage à fibre optique hautes performances commence par la conception d’un système et se termine par son acceptation. La certification des câbles aux normes de performances du secteur est un élément essentiel du processus.
  • - Permet de certifier rapidement des câbles à fibre optique selon les dernières normes de câblages (y compris les flux encerclés), que ce soit en version multimode, monomode ou quad.
  • - Mesure la perte optique, le longueur d'onde.
  • - L’ensemble de test de l’affaiblissement optique fournit une analyse automatique conforme/non conforme aux normes du secteur ou aux limites de test personnalisées.

Mais encore

  • Conformité au flux inscrit, requise par les normes ANSI/TIA et ISO/CEI.
  • Test et rapports niveau 1 (basique)/niveau 2 (étendu) = Possibilité de fusionner les lorsqu’ils sont jumelés fonction produits utilisé.
Réflectomètre Optique

A savoir

  • Un réflectomètre optique OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) est un instrument de test utilisé pour caractériser, dépanner et entretenir les réseaux de télécommunication en fibre optique.

Mais encore

  • L’OTDR est également le seul outil de test de la fibre optique capable de corriger les pannes des câbles en fibre optique. Il y parvient en localisant la distance par rapport au problème et en identifiant le type et la cause du défaut, notamment les ruptures, les contraintes, les mauvais connecteurs et tout « événement » d’affaiblissement excessif.
Testeur de continuité RJ45 RJ12 COAX

A savoir

  • Les testeurs de câblage vérifient la continuité électrique et donc l'intégrité des liens cuivres utilisés dans les installations VDI pour le résidentiel, le tertiaire et l'industriel.
  • II déterminent instantanément les défauts de câblages et localisent les problèmes.

Mais encore

  • Détecte les anomalies de connexion pour des installations 1-Wire, ethernet ou téléphone.
  • Le fonctionnement est simple, d'un côté, vous branchez le petit émetteur esclave, et de l'autre le boitier maître teste les câbles un par un.

Pour retrouver toute l’information en lien avec l’habitat, cliquez ici