Fiabilité et conformité
Un tableau tertiaire robuste et durable, garantissant des installations sûres et conformes aux normes.
Acti9 iDDm40 : optimisez l'espace de vos tableaux électriques sans compromis sur la protection.
Le nouveau disjoncteur différentiel Acti9 iDDm40 intègre la protection différentielle et la protection contre les surintensités dans un seul module compact de 18mm, disponible de 10 à 32A. Grâce à son format compact, il permet de gagner jusqu'à 30% d'espace dans le tableau électrique et jusqu'à 50% sur un rail DIN, tout en offrant les performances de protection attendues.
50 % plus compact qu'un disjoncteur différentiel standard de 36mm
Intégration simple dans les tableaux existants
Plus de flexibilité pour accompagner les évolutions et les nouveaux usages
Calibres de 10 à 32A
Disponible avec deux capacités de coupure (K et T)
Voir les produitsUn tableau tertiaire robuste et durable, garantissant des installations sûres et conformes aux normes.
Mise en place rapide et facile grâce à des solutions intelligentes qui réduisent le câblage, appuyées par un catalogue très complet.
Outils de conception, support technique dédié et offre de formation reconnue pour sécuriser chaque projet.