L'ATOLL SPA, la simplicité à prix très doux !

Le design et la technologie du sèche-serviettes ATOLL SPA en font un radiateur tout-en-un ! Il s'harmonise avec tous les intérieurs, et peut être personnaliser dans l'une des 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central, avec ou sans soufflant intégré, il s'adapte à toutes les installations.

  • Confort
  • Gain de place (modèle 40cm de large)
  • 30 modèles pour toutes les installations (électrique/chauffage central)
  • Personnalisable en 46 couleurs

UN CONFORT OPTIMAL

Grâce à son fort pouvoir d'inertie, le radiateur sèche-serviettes Atoll Spa apporte une chaleur douce et homogène dans votre pièce. Il bénéficie d'une double fonction : sécher vos serviettes ET chauffer votre salle de bain.

Pour encore + de confort, faites le choix de l'Atoll Spa Air, équipé d'un soufflant 1000W parfaitement intégré avec un cache de la couleur de l'appareil. Le soufflant offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné).

LA QUALITE POUR TOUTES LES INSTALLATIONS

En acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion, pour une plus grande résistance dans le temps, il est recouvert d'une peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur. En chauffage central, il existe en raccordement centrés ou excentrés (sauf modèle +air) et est adaptable en mixte pour un fonctionnement toute l'année.

En électrique, il est équipé d'une commande à distance ou d'un boitier TimerProg intégré, et peut être géré de façon programmée ou à la demande.

UN RADIATEUR SECHE-SERVIETTES PERSONNALISABLE

Avec les 46 couleurs du nouveau nuancier Acova, vos clients vont pouvoir exprimer leur créativité et harmoniser parfaitement leur radiateur sèche-serviettes Atoll Spa avec leur intérieur. Ce nuancier est inspiré des dernières tendances en matière de décoration (architecture d'intérieur, design des objets, matières…). 25 teintes sont renouvelées afin d'offrir une sélection de couleurs tout à fait en phase avec les aspirations d'aujourd'hui. L'Atoll Spa (sauf modèle +air) est également disponible en finition chromée.