Avec la gamme CALA, vous avez du choix !

Que vous l'aimiez symétrique, asymétrique, pivotant ou encore soufflant, toutes les versions existent dans la gamme Cala !

Ce radiateur sèche-serviette électrique ou pour chauffage central, offre confort et durabilité pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

  • Design élégant et rond
  • Large sélection pour toutes les installations
  • Personnalisable en 46 couleurs
  • Finition chromée et inox pour certain modèle

Cala symétriqueCala symétrique
Cala asymétriqueCala asymétrique
Cala + AirCala + Air
Cala XSCala XS

Cala, version symétrique ou asymétrique

La gamme Cala d'Acova se décline en de nombreuses dimensions et formats afin de s'adapter à tous types d'espaces. Pour les petits espaces, Cala, vous est proposé en faible largeur, de 45 cm.,La version électrique est équipée d'une commande à radiofréquence tandis que sa version eau chaude est livrée avec sa robinetterie design chromée. Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation (résistance et thermostat).

Cala +Air / Cala Twist +Air : chaleur immédiate et rapide

Le design asymétrique du Cala Twist +Air et sa fonction pivotante facilitent l'accès aux serviettes et le nettoyage de l'appareil. Afin de s'adapter à votre salle de bains, il peut pivoter à droite ou à gauche.,Les deux versions « Air » sont équipées d'un soufflant 1000W permettant un apport de chaleur rapide et indépendant. Le radiateur peut sécher les serviettes et/ou chauffer la salle de bains. Pour plus d'économie d'énergie, gestion programmée ou à la demande.

Cala, le sèche-serviettes qui fait la différence

Le Cala est fabriqué dans un acier de haute qualité, protégé par un traitement anticorrosion, pour une plus grande résistance dans le temps. Les 46 couleurs sont constituées d'une peinture longue durée garantissant un rendu esthétique homogène sur toute la surface du radiateur.,Pour le soufflant, intégration d'un filtre anti-poussières lavable et d'un témoin d'alerte de nettoyage.