Fassane, un radiateur indémodable

Le radiateur Fassane est un grand classique d'Acova et un best-seller de par sa fiabilité et sa praticité. Il offre une solution de chauffage multi-énergies (électrique & chauffage central) de haute qualité, élégante et efficace. Alliant confort et design soigné, il permet de chauffer les intérieurs en toute simplicité et en toute sérénité.
  • Une chaleur douce et homogène pour un confort absolu
  • Pour toutes les installations (électrique/chauffage central)
  • Personnalisable en 46 couleurs
  • Fabriqué en France

Une grande diversité de gamme

Avec son aspect sobre et épuré, le radiateur Fassane s'intègre parfaitement aux différents styles d'intérieurs. Il s'adapte à tous les espaces grâce à ses différents formats, couleurs, et répond à de multiples configurations pour embellir les pièces de vie : rénovation d'une chambre (version horizontale compacte), d'une salle à manger (version verticale), des combles (version plinthe). En version chauffage central, il est également préconisé lors d'une installation basse température avec une PAC air/eau.

Les atouts du chauffage central…

Avec la gamme Fassane, tout devient réalisable : grâce au sur-mesure, il est possible de choisir les dimensions d'un radiateur en fonction de l'agencement de la pièce, selon les besoins de l'habitant. Les nombreuses possibilités de raccordement permettent de mieux s'adapter à l'installation existante, ce qui évite les gros travaux de plomberie. Et pour garantir une esthétique soignée et harmonieuse, la robinetterie est déclinable dans la couleur du radiateur (46 couleurs du nuancier !)

Astuce programmation de l'électrique

Le radiateur Fassane est proposé avec 2 types de régulations.,En standard avec un boîtier de commande (fixation murale ou à poser sur son socle) permettant une programmation hebdomadaire.,Pour des besoins plus adaptés de gestion centralisée du chauffage, ou pour plus de connectivité en s'intégrant à un système domotique, il existe sans régulation intégrée : pour piloter plusieurs radiateurs depuis un thermostat unique ou une box internet.,Dans ce cas, il faudra compléter l'installation avec un récepteur RF et un thermostat d'ambiance RF, en option.