Le Fassane Spa, l'incontournable d'Acova

Produit phare de la marque Acova, le radiateur sèche-serviette Fassane Spa répond à toutes vos envies. Il est disponible en version symétrique, asymétrique, pivotant et même avec un soufflant intégré. Ce grand classique est fabriqué en France et vous est proposé dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
  • Confort optimal
  • Pour toutes les installations (électrique/chauffage central)
  • Avec 2 patères incluses
  • Personnalisable en 46 couleurs
  • Fabriqué en France

Fassane Spa Air pour un confort optimal

La version « Air » allie confort et design avec sa forme asymétrique et ses tubes plats, qui aident à la pose des serviettes. Equipé d'un soufflant 1000W, le radiateur peut sécher les serviettes et/ou chauffer la salle de bain. Pour garantir la durabilité de votre radiateur sèche-serviettes, celui-ci est en acier haute résistance protégé par un traitement anti-corrosion. Le soufflant est également équipé d'un filtre à poussière lavable et d'un voyant d'avertissement de nettoyage.

Fassane Spa Twist pour un quotidien facilité

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilitent l'accès aux serviettes et le nettoyage de l'appareil. Afin de s'adapter à votre salle de bains, il peut pivoter à droite ou à gauche. Sa version électrique est équipée d'une commande à radiofréquence tandis que dans sa version chauffage central, la robinetterie design chromée est incluse. Pour profiter pleinement de sa fonctionnalité, il est accompagné de deux patères dans la teinte du radiateur.

Fassane, bien plus qu'un sèche-serviettes

La gamme Fassane d'Acova se décline également dans une version radiateur. Disponible pour les installations de chauffage central et électrique, ce grand classique indémodable s'adapte à tous les espaces grâce à ces différents formats (horizontal, vertical ou plinthe), mais également grâce à une variété de dimensions. Tout comme le Fassane Spa, il est fabriqué en France, et se décline dans les 46 couleurs du nuancier Acova.