VOLGA PLUS, pour faire des économies !

Avec son design classique et intemporel, le Volga Plus s'intègre parfaitement dans vos intérieurs : pièces de vie, chambres, entrées… Ce radiateur à fluide Thermoactif est fabriqué en France. Le Volga Plus est en aluminium réactif, compact et léger.
  • Economie d'énergie
  • Détection de présence
  • Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre
  • Fabriqué en France
  • Disponible en blanc
500 à 1 000W

500 à 1 000W

1 250 à 2 000W

1 250 à 2 000W

Boîtier Heatzy

Boîtier Heatzy

Faites des économies d'énergie

Le Volga Plus, vous aide à faire des économies d'énergie grâce à un indicateur digital de consommation.,En fonction de l'occupation de votre pièce choisissez le mode qui vous convient le mieux parmi ceux proposés (confort, éco, hors gel, auto et arrêt).,Des programmations hebdomadaires personnalisables sont disponibles en fonction du rythme de votre vie. Il est connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif depuis votre smartphone.

Un radiateur électrique réactif

Le Volga Plus permet une montée rapide en température et vous procure une chaleur douce et durable. Parmi ses fonctions avancées, la détection de présence est un plus contribuant aux économies d'énergie. Il est également équipé de la détection d'ouverture et fermeture de fenêtre et d'un indicateur de consommation. Son boitier de commande situé en partie haute est pratique et intuitif. Grâce à un système de fixation ingénieux (fixation en H avec niveau), il est facile à installer.,Pour plus de sécurité, le radiateur est verrouillable par code PIN.

Volga Plus, un savoir faire Français

Acova Volga Plus est fabriqué en France à partir d'éléments en aluminium laminés à froid ultra-légers et offre des finitions parfaites pour la durabilité : soudures invisibles, angles doux, revêtements de protection anti-corrosion. Il possède 2 joues latérales pour une finition parfaite. Ecologique, le Volga Plus est constitué d'une huile minérale inaltérable haute performance et recyclable.