Réseau INFINITY

La gamme INFINITY, raccords instantanés pour l'installation des réseaux d'air comprimé. Facilité et rapidité de l'assemblage, fiabilité et sécurité des installations. Quel que soit le diamètre, une simple clé suffit, pas d'utilisation d'outils spécifiques ni de déformation de tubes, ni de soudage ou de collage.

Raccords en laiton nickelé ou alu pour tube aluminium (couleur bleu, gris ou vert) de D20 à D168mm de diamètre extérieur. Utilisation sur de l'air comprimé, sur le vide et sur les gaz neutres. Pression 16 bar maxi.

  • Système tout métallique
  • Fiabilité et sécurité des installations
  • Résistance à la corrosion
  • Garantie 10 ans

Technologie Instantanée

Excellente solution pour la distribution de l'air comprimé ou des gaz neutres (azote).,Raccord avec technologie à montage instantané permettant un montage rapide, sûr et fiable sans outillage spécifique. Pas Système permettant de réaliser des réseaux de D20 à D168mm,PN = 16 bar Température de -20 à 80°c,Energy saving

Raccord avec rétention des condensats

Solution brevetée permettant de réaliser les descentes très rapidement et dans un encombrement très compact en retenant les condensats.,Gain important sur le temps de pose.

Outils de calcul et modélisation BIM

Modélisez très simplement votre réseau grâce aux fichiers BIM,Aignep met son PLUG-IN à la disposition des utilisateurs du programme REVIT. Ce plug-in, une fois téléchargé et installé, permet à l'utilisateur d'être connecté en temps réel à la rubrique INFINITY de notre site Internet, directement depuis l'interface du logiciel REVIT.,De cette manière, la recherche d'un objet BIM est immédiate. De plus, le PLUG-IN vous permet d'utiliser le configurateur de réseau INFINITY AIR PLANNER, pour choisir le diamètre le plus fonctionnel pour votre projet.