aiphone-jowifi-header aiphone-jowifi-header-mobile

Gamme JO wifi

Gamme JO wifi : restez en contact avec votre maison.

Avec la gamme JO wifi assurez la sécurité de votre villa avec un fonctionnement simple et fiable. Communiquez avec les visiteurs et ouvrez le portail à distance. Jusqu'à 8 smartphones par installation avec l'application. La mémoire d’images est incluse dans le JO wifi et est consultable sur le moniteur ou smartphone.

  • Pose d’un kit saillie Wifi : JOS1VW
  • Pose par électricien Nicolas Paul
  • Interview du client
  • Satisfaction à 100 % du client

Un moniteur performant

Le moniteur est mains libres avec écran 7’’ et tactile. Il est extra plats : 2,1 cm d’épaisseur. Son utilisation est simple et intuitive.,Avec la surveillance (monitoring) il est possible de visualiser la rue sans avoir reçu d’appel.,Grâce au wifi intégré, il est possible d’appairer jusqu'à 8 smartphones. Il offre la mémoire d'images avec enregistrement d'un clip audio et vidéo de 10 secondes (10 appels maxi en mémoire interne ou sur carte micro SDHC (en option) jusqu'à 1 000 appels).,La connexion wifi est sécurisée en WPS.

Une application complète

L’application Aiphone "Intercom App Type B" est disponible sur les stores Apple et Google Play et est téléchargeable aussi via QR code depuis le moniteur.,Elle permet de recevoir un appel, entrer en communication et décider d’ouvrir la porte ou non et tout cela à distance.,Depuis votre smartphone, la mémoire d’image est consultable via l'application ainsi que le déclenchement de la surveillance (monitoring) L’application compatible iOS et Android en wifi, 3G/4G.,Aucune collecte de courriel ou numéro de téléphone : respect du RGPD.

TRIPLE A : un service d’excellence

Le service TRIPLE A concerne tous les kits vidéo pour villa uniquement :,ASSISTANCE : ligne téléphonique dédiée, non surtaxée, pour l’avant-vente, pendant l’installation ou du SAV.,ASSURANCE : offrez à vos clients une garantie étendue à 5 ans, au lieu de 2.,AVANTAGE : échange à neuf du kit vidéo, la première année en cas de d’anomalie (soumis à condition).,Intégrez notre programme de fidélisation TRIPLE A avec ses promotions exclusives.,Vous installez plus de 5 kits par ans ? Devenez accrédité et apparaissez sur notre carte du réseau d’installateur agréés Aiphone.