Gamme JV

Avec la gamme JV remplacez aisément la sonnette filaire de la villa par un kit vidéo au fonctionnement simple et fiable.
Avec la gamme JV, vous avez connecté les contacts du portillon ou du portail directement sur la platine de rue.

  • Les avantages de la gamme JV
  • Les platines
  • Le moniteur intérieur
  • Remplacement de la sonnette filaire

Une nouvelle platine de rue

Il suffit de déposer le bouton de sonnette côté extérieur et de brancher le moniteur côté intérieur : pas de tranchée à faire ni de câble à retirer…,Tout se câble sur la platine. 2 contacts sont disponibles : 1 contact sec et 1 contact alimenté en 12 Vcc (en plus d'une entrée BP de sortie). Le haut-parleur est caché derrière la façade pour une meilleure résistance au vandalisme. Pour la vision nocturne, c'est le porte nom qui s'éclaire de façon plus intense. Le bouton d'appel est éclairé en permanence. Enfin les platines sont IP54 et IK08.

Un moniteur performant

Le moniteur est mains libres avec écran de 7''. Les touches sont sensitives. Il est extra plat : 2,1 cm d'épaisseur.,L'accès aux paramètres est intuitif. Il est possible de régler les différentes temporisations des 2 contacts et de la touche d'option.,Les notices sont visibles et sous forme de vidéo – tutos explicatifs pour l'utilisation du moniteur.,Il s'installe facilement car l'étrier est compatible avec les boîtes d'encastrement normalisées de diamètre 67 mm.

TRIPLE A : un service d'excellence

Le service TRIPLE A concerne tous les kits vidéo pour villa uniquement : ASSISTANCE : ligne téléphonique dédiée, non surtaxée, pour l'avant-vente, pendant l'installation ou du SAV.,ASSURANCE : offrez à vos clients une garantie étendue à 5 ans, au lieu de 2.,AVANTAGE : échange à neuf du kit vidéo, la première année en cas de d'anomalie (soumis à condition).,Intégrez notre programme de fidélisation TRIPLE A avec ses promotions exclusives. Vous installez plus de 5 kits par ans ? Devenez accrédité et apparaissez sur notre carte du réseau d'installateur agréés Aiphone.