EasyHOME

La ventilation simple flux fait partie des équipements indispensables pour ventiler une habitation et disposer d’un air intérieur sain. La gamme EasyHOME est la solution optimale pour vos projets en habitat individuel en neuf comme en rénovation. Parmi les avantages de la ventilation simple flux, on peut noter la simplicité et le côté économique de l’installation.

La gamme se décline en 3 versions :

  • EasyHOME AUTO : la VMC simple flux autoréglable
  • EasyHOME HYGRO : la VMC simple flux hygroréglable
  • EasyHOME multipolluant : les VMC simple flux pour une qualité d’air renforcée
  • Fabriqué en France
  • 8 ans garantie

EasyHOME Auto

La gamme de VMC simple flux petit prix

La solution à moindre coût qui assure un renouvellement d’air permanent sans ouverture des fenêtres pour un assainissement de l’air 24h/24h.

Disponible en version compacte ou combles, EasyHOME Auto dispose d’un moteur basse consommation de 14W.

EasyHOME Auto DHU – Nouveauté !

VMC simple Auto, EasyHOME auto DHU intègre une fonction boost automatique qui se déclenche lorsque le seuil d’humidité a été atteint sur le piquage principal ! Plus besoin d’appuyer sur le bouton !

EasyHOME Hygro

La solution qui régule le débit en fonction de l’humidité ambiante :

  • La facture de chauffage réduite jusqu’à 358€ par an(3).
  • Adaptation du débit pièce par pièce.
  • Conforme aux exigences RE2020 dans la construction NEUVE.

Disponible en version compacte ou combles et en moteur basse ou très basse consommation, les kits EasyHOME Hygro sont livrés avec la nouvelle bouche hygroréglable BDH.

EasyHOME Multipolluant

La solution qui régule le débit en fonction de divers polluants pour une qualité d’air renforcée.

  • Une filtration des pollens venant de l’extérieur.
  • Une détection et une évacuation des polluants intérieurs (odeurs, CO2, humidité).

Le modèle EasyHOME SensAIR peut même détecter les polluants dans les pièces sèches pour une ventilation optimisée du logement et une qualité d’air inégalée avec une ventilation simple flux.

Disponible en version compacte avec un moteur très basse consommation, les kits EasyHOME Hygro sont livrés avec la bouche design Colorline pour intégration parfaite dans les intérieurs.