EasyHOME Hygro Premium et HP+

Solution de ventilation simple flux très basse consommation pour les constructions en maison individuelle, EasyHOME Hygro Premium et EasyHOME Premium HP+ sont la garantie* d'une installation conforme RE2020, du dimensionnement à la réception grâce à une offre complète. Choisir EasyHOME Hygro , c'est également s'engager pour l'environnement en choisissant une solution économe en énergie fabriquée en France, à partir de 77% de matière plastique recyclée et emballée dans des packagings 100% carton.

(* Sous réserve d'un dimensionnement préalable et d'une pose dans les règles de l'art)

  • EasyHOME Hygro Premium : l'offre standard pour les réseaux courts
  • EasyHOME Hygro Premium HP+ : Une ventilation bostée et adaptée aux grandes maisons et aux réseaux complexes.
EasyHOME HygroEasyHOME Hygro
Bouches BahiaBouches Bahia
Algaine aluAlgaine alu
OptiflexOptiflex

EasyHOME Hygro Premium

EasyHOME HYGRO Premium est une solution de ventilation simple flux hygroréglable qui adapte le renouvellement d'air au taux d'humidité ou à la présence d'occupants dans le logement, évitant ainsi les déperditions de chaleur inutiles.,La modulation se fait pièce par pièce au niveau des bouches et entrées d'air hygroréglables. EasyHOME HYGRO Premium est équipé d'un moteur très basse consommation, idéale pour les installations à réseau court en construction.

EasyHOME Hygro Premium HP+

EasyHOME Hygro Premium HP+ est la réponse sérénité à l'exigence de réception des installations de ventilation par la RE2020. Elle garantit l'atteinte des débits et des pressions attendus au niveau des bouches d'extraction et convient notamment aux grandes maisons, aux maisons à étages, aux réseaux longs et compliqués.,Disponible en version combles ou Compact pour faux plafond, EasyHOME HP+ offre un large domaine d'emploi : du F1 au F7, jusqu'à 7 sanitaires en version combles, 6 en version Compact.

Une offre système dédiée

EasyHOME HYGRO Premium et HP+ sont compatibles multi-conduits et peuvent être installés avec :

  • Optiflex : conduits semi-rigides pour une installation étanche et performante.
  • Algaine Alu renforcée : nouvelle gamme de conduits souples renforcés, plus resistants à l'écrasement grâce à des spires rapprochées, avec intérieur en aluminium, et équipés d'une isolation thermique en laine de verre 25 mm et d'un pare-vapeur PVC.