VMC double flux InspirAIR®

Solution de ventilation double flux individuelle et purification d'air, la gamme InspirAIR® est la solution optimale pour vos projets en habitat individuel en neuf comme en rénovation. Solution haute performance et certifiée, InspirAIR® filtre efficacement les polluants les plus fins.

  • Une offre système complète avec des performances thermiques et électriques références du marché.
  • Découvrez InspirAIR® Top 210 : la VMC double flux la plus compacte du marché, éligible aux aides financières MaPrimeRénov' et CEE.
  • Optez pour InspirAIR® Side Classic, la seule VMC double flux certifiée NF qui s’installe en combles par une seule personne !.
InspirAIR TopInspirAIR Top
InspirAIR SideInspirAIR Side
ColorLINEColorLINE
OptiflexOptiflex

NOUVEAU | InspirAIR Side Classic

La seule VMC double flux certifiée NF qui s’installe en combles, cette nouvelle version de l’InspirAIR Side Classic dispose des meilleurs compromis dimensions/poids du marché, offrant la possibilité d’être installée par une seule personne !

InspirAIR® Top 210

Nouveau modèle de la gamme : InspirAIR® Top 210 est la VMC double flux la plus compacte du marché, avec seulement 61 cm de haut et 30 cm de profondeur ! Avec une capacité de 210 m3/h, elle peut desservir jusqu'à une cuisine et quatre pièces humides. Efficace contre les polluants intérieurs, elle élimine la buée grâce à la détection d’humidité. Complètement précablée (câble électrique et télécommande), elle permet une installation simple et rapide. Son atout : certifiée NF, elle est éligible aux aides financières: CEE et MaPrimeRénov’.

InspirAIR® Top Classic

Avec une capacité de 300 ou 450 m3/h, InspirAIR® Top Classic filtre efficacement les polluants et s'adapte aux besoins des utilisateurs. Cette VMC simple flux garantit des performances thermiques et électriques références du marché. Autoréglable, elle est adaptée aux nouvelles constructions ou aux rénovations. Un siphon et une télécommande sont inclus dans les kits. Fabriquée en France.

InspirAIR® Top Premium

Fabriquée en France, InspirAIR® Top Premium est une VMC double flux connectée très haute performance qui filtre efficacement les polluants les plus fins et s'adapte aux besoins des utilisateurs. Pour une expérience utilisateur optimale, le signal lumineux à l'avant de l'appareil indique l’état de fonctionnement de l’unité et alerte en cas de besoin de changement de filtre. Certifiée NF Auto 96 %* et labellisée PassivHaus, elle répondra à vos projets de construction mais aussi de rénovation (éligible aux aides financières CEE et MaPrimeRénov’).