Solutions rénovation des écoles

Solutions rénovation des écoles Surveiller et améliorer la qualité d'air intérieur de tous les établissements accueillant des enfants est obligatoire. Ecoles maternelle et élémentaires, collèges, lycées, mais aussi centres de loisirs et crèches, sont concernés (décret de 2022).
Un autre enjeu majeur de la rénovation des écoles : réduire leur facture énergétique de 40%.

Découvrez toutes les solutions Aldes pour répondre à la réglementation, de la surveillance au traitement de l’air.

Surveillance et diagnostic de la QAI dans les établissements

Surveiller, diagnostiquer, contrôler les installations et piloter à travers une plateforme web, l'offre DomNexX permet de répondre aux exigences pour la surveillance de la qualité d'air dans les établissements scolaires et recevant du jeune public.

Les capteurs peuvent aussi bien être installés dans une installation neuve qu'en rénovation.

Ventilation simple flux centralisée

La solution basique pour se mettre en conformité avec les réglementations en vigueur, la ventilation simple flux centralisée assure un renouvellement de l’air en permanence.
La modulation des débits permet une adaptation des dépenses énergétiques au juste besoin.

Associée à des entrées d’air, des diffuseurs TWISTED et à des régulateurs de débit, c’est l’installation facile à un coût raisonnable.

Ventilation double-flux décentralisée

DEXc300 est la centrale de traitement d’air compacte décentralisée la plus abordable du marché, sans compromis sur les performances ! Conçue spécialement pour les projets de rénovation des salles de classe sans travaux lourds, elle garantit une qualité d’air intérieure optimale tout en respectant la réglementation en vigueur.
C’est la parfaite combinaison entre efficacité énergétique, confort thermique en toute saison grâce au free cooling et à la récupération d’énergie.

Ventilation double flux centralisée

Idéale en rénovation si le bâtiment possède déjà un système de ventilation double flux avec réseau existant, la solution de ventilation double flux centralisée offre l’alliance parfaite entre qualité d’air intérieur renforcée et limitation des déperditions énergétiques.