Plafonniers Hublots DORIAN

DORIAN, une gamme complète de hublots étanches et robustes, conçue pour répondre à tous vos besoins résidentiels, tertiaires ou techniques. Polyvalente, facile à installer et offrant de très bonnes performances, DORIAN s'adapte à tous vos projets, à l'intérieur comme à l'extérieur.

  • Disponible en 3 versions : E27, LED ou LED SENSOR
  • Conception écoresponsable assurant une bonne réparabilité
  • Corps en polycarbonate blanc et diffuseur opalin, robuste et étanche (IP66 – IK10) + sécurisé avec système anti-vandales.
  • Température de couleur réglable par CCT switch (3 CCT : 3000K / 3500K / 4000K) sur les versions LED
  • Installation murale ou plafond simplifiée grâce à son bornier repiquable et aux 3 entrées/sorties de câbles.
Version LED

Version LED

VERSION SENSOR

VERSION SENSOR

VERSION E27

VERSION E27

DORIAN – Version LED

Conception écoresponsable intégrant un circuit LED de classe énergétique C, offrant un rendement lumineux de jusqu'à 117lm/W. Durée de vie 50000h, LED et driver sont également remplaçables pour offrir une meilleure durabilité.,Polyvalent : Température de couleur réglable via CCT switch (3000K / 3500K / 4000K) et Technologie Multiwatt intégrée puissances 12/18W pour répondre à tous les besoins.

DORIAN – Version SENSOR

DORIAN SENSOR offre les mêmes fonctionnalités et performances que la version LED, mais embarque également un détecteur hyperfréquence (HF) réglable.,Vous pourrez ainsi gérer la portée de détection, le temps de maintien de l'éclairage ainsi que la détection crépusculaire.

DORIAN – Version E27

Flexible et accessible : intégrant 2 douilles E27 (lampes non fournies), cette version garantit une interchangeabilité à l'infini des sources pour une définition de flux personnalisée et surtout un entretien simple, économique et rapide.