Encastré EDOS - Nouvelle version

Compact, recouvrable et facile à installer, le spot EDOS allie efficacité, sécurité et confort d'utilisation pour toutes les utilisations commerce, tertiaire, habitat. Repensé avec un indice de protection IP5x à l'arrière et IP65 à l'avant, il est à présent conforme à la norme NF C 15-100 (version 2024).

  • Corps en fonderie d'aluminium
  • Recouvrable
  • Etanche à l'air et à l'eau IP5x en face arrière
  • Conforme aux normes BBC / RE2020
  • Conforme à la norme NF C 15-100 (édition 2024)
  • Compatible Volume 1 des salles de bains
Enc. basc. EDOS IP65 6W 600lm

Enc. basc. EDOS IP65 6W 600lm

Collerette clipsable pour encastré EDOS Noir

Collerette clipsable pour encastré EDOS Noir

Collerette clipsable pour encastré EDOS Nickel

Collerette clipsable pour encastré EDOS Nickel

Flexibilité et confort d'utilisation

EDOS s'adapte partout pour la rénovation comme pour le neuf : recouvrable, compatible RE2020 pour les bâtiments à basse consommation – IP5x en face arrière, pour assurer une parfaite isolation, ce qui lui permet d'être compatible norme NF C 15-100 (édition 2024). Un éclairage confortable RGO, sans scintillement (Flicker-Free) et adaptable : basculant, technologie 3CCT (2700K, 3000K, 4000K), est dimmable TRIAC (coupure de phase).

Performances et durabilité

Avec une efficacité lumineuse de 120 lm/W, EDOS produit jusqu'à 600lm en 4000K pour 6W, dans un faisceau de 60°. Le couple driver/LED assure une durée de vie de 50 000 h, sa résistance mécanique IK06 et assurent un éclairage fiable, idéal pour les environnements résidentiels ou tertiaires. Comme tous nos produits LED, la garantie ARIC est de 3 ans.

Un indispensable pratique

EDOS vous simplifie l'installation, grâce à un diamètre standard 68-70mm et sa faible hauteur d'encastrement 29 mm, simple à installer grâce à son driver déporté (aux dimensions réduites) et son bornier repiquable sans outil avec connecteur jack sécurisé entre le spot et le driver. Le détail en plus : Des collerettes de finition clipsables sont disponibles en option (noir ou nickel).