Downlights FLAT & FLAT ISO

Les gammes FLAT et FLAT-ISO proposent un large éventail des solutions d'éclairage flexibles et durables, et permettent de répondre à tous les besoins de relamping pour les commerces, CHR, ERP, résidentiel collectif et de mise en conformité au décret Tertiaire.
  • Extra-plat
  • Utilisation intérieure
  • Driver séparé ou intégré selon la version
  • Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020
  • Réglage de la température de couleur par interrupteur ou télécommande selon la version
FLAT CCTFLAT CCT
FLAT-ISOFLAT-ISO
FLAT-ISO SENSORFLAT-ISO SENSOR

FLAT, le downlight ultra-plat

  • Ultra plat – 20 à 24mm de hauteur selon les références
  • Déclinés en 5 diamètres / 5 puissances
  • Faisceau large 110°
  • Driver séparé (dimmable TRIAC ou DALI en option) avec bornier repiquable sans outil
  • Disponibles en version 3CCT (2700-3000-4000K) en finition blanc, nickel et noir ou en 3000K ou 4000K (uniquement en blanc)

FLAT-ISO, le downlight exigeant

  • Ultra plat – seulement 35mm de hauteur
  • Certifiés IP65, IK06, Volume 2 des salles de bains
  • Recouvrable, compatible BBC/RE2020
  • Driver et connexion repiquable sans outil intégré
  • Faisceau large 110°, sans scintillement (flicker free), RG0
  • Déclinés en 3 diamètres / 3 puissances / 2 couleurs
  • Technologie CCT réglable (2700K /3000K / 4000K) via un interrupteur à l'arrière du spot.

FLAT-ISO SENSOR, le downlight ultra complet

  • Recouvrable, compatible BBC/RE2020
  • Intègre un détecteur de mouvement haute-fréquence paramétrable à distance par télécommande
  • Possibilité de mode veille et de pilotage maître esclave
  • Sélection de la température à distance sur la télécommande (3CCT 2700-3000-4000K)
  • Déclinés en 2 diamètres / 2 puissances / 2 couleurs