APPLIQUE MAUD

Conçue, désignée et fabriquée en France, dans nos ateliers du Maine-et-Loire (49), l'applique LED MAUD saura apporter élégance, confort et performance à toutes les salles de bains et sanitaires. Disponible en design Symétrique ou Asymétrique, pour une pose horizontale ou verticale.
  • Corps polycarbonate 430mm - diffuseur opalin
  • Recouvre les boites DCL appliques
  • Certifiée IP44 et IK07, compatible pour installation en volume 2 des salles de bains
  • 3 couleurs de finition disponibles : blanc, noir, champagne
  • Deux températures de couleur (2700K, 4000K)
MAUD symétrique 2700K

MAUD symétrique 2700K

MAUD symétrique 4000K

MAUD symétrique 4000K

MAUD asymétrique 4000K

MAUD asymétrique 4000K

MAUD SYM

  • Flux sortant jusqu'à 700lm, 110lm/W
  • Durée de vie 20'000h
  • Eclairage confortable sans scintillement (flicker free) et RG0 avec un excellent rendu des couleur (IRC90)
  • Disponible avec ou sans interrupteur et avec interrupteur + prise 2P
  • Installation facile grâce au bornier repiquable sans outil.

MAUD ASY, Design asymétrique

  • Flux sortant 950lm, 105lm/W - blanc uniquement- 4000K
  • Durée de vie 20'000h
  • Eclairage confortable sans scintillement (flicker free) et RG0 avec un excellent rendu des couleur (IRC90)
  • Disponible avec ou sans interrupteur et avec interrupteur + prise 2P
  • Installation facile grâce au bornier repiquable sans outil.

MAUD, le savoir-faire ARIC

Notre processus de fabrication, certifié ISO 9001 depuis 2018, couvre l'ensemble du cycle de vie de nos produits, depuis leur développement, l'approvisionnement en matières premières, la réalisation d'études d'éclairage, jusqu'à la livraison finale. Nos équipes, composées de 120 personnes sur 3 sites en France, sont pleinement engagées et disponibles pour vous accompagner à chaque étape.