Projecteurs TWISTER 4

Une gamme complète de projecteurs haute performance et polyvalents, déclinée en plus de 60 références. Cette nouvelle conception a été développée pour répondre à tous les usages, même les plus spécifiques. Le TWISTER 4 s'impose plus que jamais comme la solution LED efficace, polyvalente et accessible pour tous vos projets d'éclairage extérieur : résidentiel, commerce et industrie.

  • 8 puissances disponibles, de 12W à 200W​
  • Optiques symétriques & asymétriques pour un éclairage maîtrisé​
  • 5 angles de diffusion pour une précision optimale​
  • 3-CCT (2200K/3000K/4000K) ou RGB-W connectée via TUYA​
  • 3 finitions disponibles : Gris, Noir et la nouvelle teinte CORTEN​
  • Versions SENSOR haute fréquence & HIGH POWER (Made in France)​

TWISTER 4 - Polyvalent et nouvelle finition en CORTEN​

  • Robuste et efficace : IP66 – IK08 – Résistant 500h au test de brouillard salin (norme EN ISO 9227) jusqu'à 160lm/W.​
  • Pratique : Précâblage H05RN-F sur tous les références et connecteur IP68 intégré à partir de 60W. ​
  • La version CORTEN intègre la fonction Multi-Watt (16-23W ou 23-38W), et la technologie 3-CCT (2200-3000-4000K) permettant le contrôle de la puissance et de la température de couleur.

TWISTER 4 – Versions SENSOR et TUYA​

  • La version SENSOR intègre un détecteur de mouvement hyperfréquence, permet le pilotage maître-esclave et un mode crépusculaire. Contrôles et paramétrages depuis la télécommande.
  • La version TUYA est pilotée depuis l'application mobile et permet la programmation et la création d'ambiances grâce à ses LED RGBW.

TWISTER 4 - Pour des besoins plus spécifiques

  • Versions ASYmétriques en 38-60-83-120W, disponible en 3000K.
  • Versions HIGH POWER, pour les utilisations industrielles ou petits terrains sportifs, disponibles 155 et 200W, diffusant jusqu'à 26000 lm, disponibles en 3 faisceaux 30 – 60 – 90° et optique asymétrique 125°x65° et 140°x80°.​