Salt

Les prestations d'un luminaire “high-bay” avec le design typique d'une pièce décorative. Salt intègre driver et dissipation directement dans le design du luminaire et permet d'obtenir, d'un côté, une excellente gestion thermique, et de l'autre, la possibilité de régler la hauteur de la cloche.

  • Design technique avec une esthétique décorative
  • Application dans le milieu domestique et grandes hauteurs
  • Confort visuel et ambiance chaleureuse grâce à ses finitions
Salt mini

Salt mini

Salt réalisations

Salt réalisations

High-Bay avec un rendu minimaliste

Salt s'éloigne de l'esthétique des luminaires High-Bay. Il acquiert une grande valeur décorative grâce à sa forme sobre et contemporaine. Salt apporte une valeur ajoutée dans les espaces où un éclairage vertical à haute puissance est nécessaire sans compromettre le design intérieure.

Décorative et agréable

Salt dispose d'une large gamme de combinaisons de couleurs et de finitions. Cela permet de créer des jeux de couleurs qui donnera à vos espaces une touche artistique, profitant d'une ambiance agréable et chaleureuse.,Le LED de Salt se met en retrait, derrière un diffuseur, afin de réduire l'éblouissement. En effet, la position de sa source lumineuse permet d'assurer le plus grand confort visuel à l'utilisateur sans compromettre son excellent rendement lumineux.

Salt Mini

Salt Mini est la plus petite version destinée principalement aux espaces domestiques et bureautique.,Il conserve sa forme et ses finitions, mais prévoie des différents réglages techniques adaptés aux besoins de projets résidentiels.