Lutte contre le calcaire

Solution efficace contre le calcaire, les adoucisseurs d'eau BWT sont une source de bien-être et de confort. Grâce à leurs résines, les éléments entartrant sont retenues et la dureté de l'eau diminuée. BWT propose une gamme d'adoucisseurs pour chaque besoin et chaque budget.

Avec le BWT Perla SILK L, découvrez un adoucisseur au design élégant et compact, pour une eau adoucie dans toute la maison.
Enregistrable sur l'application Best Water Home pour un suivi en temps de la consommation de sel.
BWT PERLA SPHERE

BWT PERLA SPHERE

Equipé de 20 litres de résine monosphérique ultra-performante, le BWT PERLA SPHERE dispose d'une grande capacité de traitement pour une consommation d'eau et de sel réduite. L'appareil dispose d'une fonction déclenchant une désinfection automatique des résines à chaque régénération. Le bac à sel, indépendant et sec, évite la stagnation de la saumure pour une meilleure hygiène. Connectivité : suivi en temps réel de l'état de l'appareil avec l'application mobile BWT Best Water Home.

PERLA SILK L

L'adoucisseur PERLA SILK L dispose de haute technologie qui permet une faible consommation d'eau et de sel. Consommation maîtrisée avec une régénération anticipée. Très compact, il s'adapte à tous les espaces. Sa programmation est simplifiée et s'effectue par une interface intuitive avec un système de commande digital.

Filtre BWT E1

Pour compléter l'installation d'un adoucisseur, le filtre BWT E1 est l'allié parfait. Il retient les impuretés présentes dans l'eau (particules en suspension, boues, sable). Véritable centrale de protection pour la maison, il dispose d 'un régulateur de pression intégré, évitant les surpressions et coups de bélier, d'un manomètre, d'un clapet anti-retour et d'une vanne de coupure. Son tamis nettoyable facilite la maintenance.